絞り込み
ブランド
  • 住化アグリテック
  • モノタロウ(132)
  • タカギ(452)
  • カクダイ(402)
  • セフティー3(236)
  • 大和プラスチック(232)
  • サンホープ(224)
  • アイリスオーヤマ(207)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
  • 住まいスタイル(199)
  • GAONA(ガオナ)(193)
  • 末松電子製作所(173)
  • タカショー(171)
  • 東京堂(166)
  • 日本マタイ(163)
  • DAIM(143)
  • エフピコチューパ(130)
  • SG Wonder zone(119)
  • 誠和(農業資材)(115)
  • 石崎剣山製作所(114)
  • エスコ(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチストッパー 住化アグリテック

    ワンタッチストッパー

    住化アグリテック(15件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
    用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
  • チューブフィルター 住化アグリテック

    チューブフィルター

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
  • スクリューニップル(短管付) 住化アグリテック

    スクリューニップル(短管付)

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    欠品中
    灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
    適合スミサンスイR、スミホース
  • R用ワンタッチストッパー 住化アグリテック

    R用ワンタッチストッパー

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
  • スミサンスイM-03 住化アグリテック

    スミサンスイM-03

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • ワンタッチニップル 住化アグリテック

    ワンタッチニップル

    住化アグリテック(14件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
    用途灌水チューブ接続用
  • スクリュージョイント 住化アグリテック

    スクリュージョイント

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合スミサンスイR、スミホース
  • スミサンスイM 住化アグリテック

    スミサンスイM

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2列折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
  • ディスクフィルター25A 住化アグリテック

    ディスクフィルター25A

    住化アグリテック(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
  • スミチャージ 住化アグリテック

    スミチャージ

    住化アグリテック(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
  • スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅲ型

    住化アグリテック(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • チューブフィルター ST(青) 住化アグリテック

    チューブフィルター ST(青)

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)
    当日出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
    適合ワンタッチニップル25(糸)青
  • スクリューストッパー 住化アグリテック

    スクリューストッパー

    住化アグリテック
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合スミサンスイR、スミホース
  • ディスクフィルター40A 住化アグリテック

    ディスクフィルター40A

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
  • ミストエース・R兼用保持具 住化アグリテック

    ミストエース・R兼用保持具

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
  • スミレイン用巻取機 住化アグリテック

    スミレイン用巻取機

    住化アグリテック
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
    適合スミレイン40、50兼用
  • スミレイン 40 住化アグリテック

    スミレイン 40

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • ファインフィルター50 住化アグリテック

    ファインフィルター50

    住化アグリテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • スミレイン 40HD 住化アグリテック

    スミレイン 40HD

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • ファインフィルター50用架台 住化アグリテック

    ファインフィルター50用架台

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
  • ディスクフィルター50A 住化アグリテック

    ディスクフィルター50A

    住化アグリテック
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
  • スミレイン用ストッパー 住化アグリテック

    スミレイン用ストッパー

    住化アグリテック
    35,980税込39,578
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    適合機種スミレイン40、スミレイン50
  • スミレイン 50 住化アグリテック

    スミレイン 50

    住化アグリテック
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
  • リング(ワンタッチニップル用) 住化アグリテック

    リング(ワンタッチニップル用)

    住化アグリテック
    4,598税込5,058
    1セット(50個)
    6日以内出荷
  • スミレインニップル 住化アグリテック

    スミレインニップル

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    6日以内出荷
  • スミサンスイR用ハンガー 住化アグリテック

    スミサンスイR用ハンガー

    住化アグリテック
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    適合R系専用ハンガー
  • ファインフィルター80 住化アグリテック

    ファインフィルター80

    住化アグリテック
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個接続口径75A、65A質量(kg)12.6高さ(mm)1300最大流量(L/min)600メッシュ120相当最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • ファインフィルター80用架台 住化アグリテック

    ファインフィルター80用架台

    住化アグリテック
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材