絞り込み
ブランド
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
  • モノタロウ(192)
  • BIGM(丸山製作所)(66,062)
  • ホンダ(38,506)
  • スバル(14,507)
  • 三菱(4,890)
  • ヤンマー(3,425)
  • 工進(2,587)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(685)
  • エスコ(619)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • セフティー3(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(480)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(459)
  • タカギ(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    30・35cmストレートパワーファン(循環扇)

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
  • 25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    25cmストレートパワーファン(循環扇)

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
  • コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
    仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマータイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間
  • 速度調節器 ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    速度調節器 ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません
    仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
  • コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
    仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30