絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(187)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(38,335)
- スバル(14,498)
- 三菱(4,889)
- ヤンマー(3,398)
- 工進(2,137)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(479)
- セフティー3(464)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(453)
- マキタ(443)
- ゼノア(429)
- 千吉(418)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(333)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る

リール ウォーターリール 10M
日平機器¥45,980税込¥50,5781台当日出荷散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなしホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
スプレー レバースプレー
日平機器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)