土壌分析サービス 注文ステップ
175,382件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクロックファイブ タカギラクロックファイブタカギ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×214シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧防藻ホースセフティー3(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業樹脂製角杭(穴あり)大研化成工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)13
バーミキュライト 田宮園芸バーミキュライト田宮園芸(17件のレビュー)
169税込186
1袋(2L)ほか
当日出荷
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。名称バーミキュライト登録保証無し
PC土スクイ ヒラサワPC土スクイヒラサワ(17件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
強度バツグン大、中、小の3点入、鉢の大きさに合わせて
セット内容3サイズ入寸法(mm)小:Φ50×156、中:Φ63×161、大:75×166グリーン質量(g)100
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式斬丸(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
HGパッカー 愛星特発HGパッカー愛星特発(3件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
流し台 ステンレス製 低床タイプ モノタロウ流し台 ステンレス製 低床タイプモノタロウ(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)4槽内寸法(mm)527×357×150ホース内径(Φmm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340ホース長さ(cm)60取扱説明書(1.4MB)
防草シート固定用テープ オカモト[安全靴・作業靴]防草シート固定用テープオカモト[安全靴・作業靴](12件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。幅(mm)100厚さ(mm)0.35質量(g)810長さ(m)20基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)11引張強度(N/10mm)160
ベニカXネクストスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレーKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
世界初!!5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー誕生! 手が疲れにくいトリガー採用で病害虫管理がもっと楽に!! いままで諦めていた虫にも効果を発揮!! 花、庭木、野菜など幅広い植物に使える化学防除成分と物理防除成分を組み合わせた殺虫スプレーです。 害虫に素早く、長く(アブラムシ1か月)効き、退治の難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、薬害抵抗性害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効き、病気の予防・治療にも効果的です。 逆さ散布OK!
成分クロチアニジン(0.008%)、還元澱粉糖化物(0.6%)、ピリダリル(0.01%)、ペルメトリン(0.01%)、マンデストロビン(0.02%)質量(g)1150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×252×91性状類白色水和性懸濁液体適合作物ばら、花き類・観葉植物(ばらを除く)、つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまき、樹木類(つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまきを除く)、トマト、きゅうり、なす、メロン、キャベツ、レタス、リーフレタス農林水産省登録第(号)24117適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ、クロケシツプチョッキリ、コガネムシ類成虫、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病等毒劇区分普通物剤形エアゾル
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
強力忌避一番 フタワ強力忌避一番フタワ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)ほか
翌日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
オーロラハンドル小(NB) タカギオーロラハンドル小(NB)タカギ(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
OATハウス2号 OATアグリオOATハウス2号OATアグリオ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10kg)
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%名称11硝酸カルシウム登録保証生第92812号
木柄ステンレス十能 千吉木柄ステンレス十能千吉(8件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用材質頭部:ステンレス柄部:木
ネジニップル 13 カクダイネジニップル 13カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
用途散水用パーツ材質PPブラウン呼び径13取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
ヒトデ浪漫(500g) 寿産業ヒトデ浪漫(500g)寿産業(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500g)
当日出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。 天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
軽量伸縮高枝切鋏 千吉軽量伸縮高枝切鋏千吉(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。仕様フッ素コート刃材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5質量(g)900切断能力(mm)生木:約15まで切断対象高枝サイズ(mm)1800伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
犬・猫・獣いやがるスプレー 児玉兄弟商会犬・猫・獣いやがるスプレー児玉兄弟商会(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(500mL)
当日出荷
ニオイと刺激のダブル効果で、犬・猫・獣の臭覚を刺激します。マーキング予防にも効果を発揮します。 天然成分が主成分ですので人にやさしく、害獣などを傷つける事なく、寄せ付けなくする事が出来ます。 門柱・畑・花壇・プランターへのマーキング予防や、車庫・納屋への侵入予防など。
成分精製水、植物精油、唐辛子エキス、防腐剤高さ(mm)220
剪定鋏ユニーク替バネ 2P 岡恒剪定鋏ユニーク替バネ 2P岡恒(12件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
岡恒剪定鋏用替バネです。
鉢底に入れる石 ネット分包 自然応用科学鉢底に入れる石 ネット分包自然応用科学(20件のレビュー)
999税込1,099
1袋(0.5L×10個)
当日出荷
これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。 ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など適合作物花、野菜、プランター、花壇寸法(mm)380×300×90質量(kg)約1.9
熊よけBELL セフティー3熊よけBELLセフティー3(1件のレビュー)
559税込615
1個
予約販売
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。対象動物クマ
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.KWスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型M.I.K(55件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー)ダリヤ(マルハチ産業)(22件のレビュー)
879税込967
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(cm)27.5材質(ノズル)ファイバーグラス
ガットサイドS 住友化学ガットサイドS住友化学(49件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1kg)ほか
当日出荷
有効成分MEP(PRTR・1種)1.0%適合病害虫カミキリムシ類、ミカンナガタマムシ、アイノキクイムシ、ヒメコスカシバ、カキノキマダラメイガ、キクイムシ類、コウモリガ、ゴマダラカミキリ、シコクアナアキゾウムシ、コスカシバ性状乳白色泥状粘稠液体農林水産省登録第(号)13410毒劇区分普通物
ポリベル 石本マオランポリベル石本マオラン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14長さ(m)500材質LDPE・HDPE複合
ネトロン シモジマネトロンシモジマ(15件のレビュー)
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷
たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。
アルミノズルアダプター セフティー3アルミノズルアダプターセフティー3(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
ステンレス 小十能 永塚製作所ステンレス 小十能永塚製作所(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ステンレスで小巾の十能
寸法(mm)270×105×75全長(mm)270質量(g)50頭部長(mm)105先端幅(mm)75
ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
90税込99
1個
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業ソーラー式防獣・防鳥アラーム福農産業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
バードクリンスプレー 420ml イカリ消毒バードクリンスプレー 420mlイカリ消毒(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(420mL)
当日出荷
ハトの被害を食い止める!有効成分はハトの嫌う特殊な香料。繰り返し使用することで、ハトに不快感を学習させ寄せ付けません。ノンガスタイプで使いやすい。エアゾールに比べ廃棄の際に手軽です。忌避効果は4~5日間持続。(被害状況により異なります)消防法上、非危険物扱いなので安心して使用できます。
用途事前に噴霧しておくことでベランダにハトを寄せ付けません。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×207主成分特殊香料・アルコール類
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3チタニウムナイロンコード□型セフティー3(18件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
アミ袋鉢底ネット 花ごころアミ袋鉢底ネット花ごころ(10件のレビュー)
199税込219
1袋(10枚)
当日出荷
植え替え時の分別作業が簡単。 どんなプランターにも利用可能な大きめサイズ。 水洗いと乾燥で何度も使えて経済的。 根が入りにくく破れにくい丈夫な平織り構造。
材質高密度ポリエチレン使用の目安7号鉢(直径(Φmm)21cm):約0.5L、ポールプランター(直径30cm):約1L、箱型プランター(長さ65cm):約1L
ゆ合剤 富士商事ゆ合剤富士商事(5件のレビュー)
999税込1,099
1個(150g)
当日出荷
剪定・接木・風雪などで出来た樹木の切り口に塗布します。水分の流出を防ぐ雨水の流入を防ぐカルスの形成を早め、傷口を保護します。展着性が非常に優れているため、塗布後にひび割れせず、長時間効果を持続します。
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
ヴァルナ ホースリール 三洋化成ヴァルナ ホースリール三洋化成(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合