土壌分析サービス 注文ステップ
175,382件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花育苗箱51型 明和花育苗箱51型明和(20件のレビュー)
149税込164
1個
予約販売
目盛が付いているので、土の量を好みに調整する事ができます。
長さ(mm)506幅(mm)357高さ(mm)80
根はり鉢 大和プラスチック根はり鉢大和プラスチック(17件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
元気な根を育てるスリット構造の鉢。 鉢いっぱいに根が張るため、培養土の栄養を充分に取り込んで、植物が元気に育ちます。 スッキリしたデザインと豊富なサイズバリエーションがうれしい。
園芸ホーキ 千吉園芸ホーキ千吉(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
用途ほうき。材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂
コケとーるしっかり原液 レインボー薬品コケとーるしっかり原液レインボー薬品(28件のレビュー)
899税込989
1本(200mL)
当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所成分脂肪酸類散布面積(m2)27~53(約8~16坪)RoHS指令(10物質対応)対応適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません農耕地/非農耕地非農耕地用
使いやすいハンドスプレー セフティー3使いやすいハンドスプレーセフティー3(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
使いやすいハンドスプレー セフティー3使いやすいハンドスプレーセフティー3(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
枝打ち一発 ニシガキ工業枝打ち一発ニシガキ工業(20件のレビュー)
19,880税込21,868
1本
翌日出荷
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。刃長(mm)390最大切断径(Φmm)約130切り幅(mm)1.5ピッチ(mm)5.0材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼
園芸バケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]園芸バケツTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。 目盛付き。
容量(L)10.5
泥おち太 ドウカン泥おち太ドウカン(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
もみすり器 ケツト科学研究所もみすり器ケツト科学研究所(42件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
予約販売
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
マグァンプK 大粒 ハイポネックスマグァンプK 大粒ハイポネックス(23件のレビュー)
499税込549
1個(200g)ほか
当日出荷
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約2年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。花木や果樹、バラや宿根草、山野草などの比較的植え替えの少ない植物に適しています。
浅皿 Richell(リッチェル)浅皿Richell(リッチェル)(4件のレビュー)
61税込67
1枚
当日出荷
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)150
レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)レギュラーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
菊用ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]菊用ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
399税込439
1パック(200本)
当日出荷
結ぶ・外すが簡単な結束線
幅(mm)4長さ(cm)15材質PVC被覆鉄線RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉ラチェット式太枝切鋏カーブH千吉(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏全長(mm)770刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1400使用目的切鋏切断対象太枝
アースガーデン カメムシよけ撃滅 貼るタイプ アース製薬アースガーデン カメムシよけ撃滅 貼るタイプアース製薬(2件のレビュー)
829税込912
1パック(2個)
当日出荷
●貼るだけ ●約3ヵ月(※使用環境により異なります。)家の中への侵入を防ぐ ●貼った当日から効果を実感 ●屋内に侵入するカメムシに効果的 ●ハーブに含まれる有効成分 ●大きな窓にも対応 ●化学殺虫成分不使用 ●お子様やペットがいるご家庭でも ●ハーブの香り 【対象害虫】カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)主な発生時期:4月から6月・9月から11月 【品名】芳香剤
用途カメムシの忌避成分食品成分(ハーブに含まれる成分)タイプ貼るタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×244×31使用の目安1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。)香りハーブの香り対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)適合害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。)使用場所室外側の網戸や窓の一番外側のサッシ剤形貼るタイプ
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(4件のレビュー)
399税込439
1袋(15個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
クサビ オレゴン(OREGON)クサビオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
グロウプレート 大和プラスチックグロウプレート大和プラスチック(8件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。 機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
材質ポリプロピレン
ネット 遮光用 モノタロウネット 遮光用モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)種別ラッセル編関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
多目的ネット ユタカメイク多目的ネットユタカメイク(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。 荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。 ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。 防球ネットに。仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
アイレット 三陽金属(ERBA)アイレット三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
359税込395
1組(2個)ほか
当日出荷
鳥よけネット マツモト鳥よけネットマツモト(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
網目約10mm角目 軽くて丈夫、角目なので展開も簡単。 ベランダのハトよけにもご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)自在蛇口用カセットTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
オールステンレス火ばさみ 千吉オールステンレス火ばさみ千吉(12件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。
用途火ばさみ全長(mm)450幅(mm)25材質ステンレス厚さ(mm)1質量(g)160
パイプ柄ミニ太枝切鋏 千吉パイプ柄ミニ太枝切鋏千吉(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
散水チューブ タカギ散水チューブタカギ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
剪定鋏用砥石 岡恒剪定鋏用砥石岡恒(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
寸法(mm)150×25×9質量(g)60
肥料散布機 シンセイ肥料散布機シンセイ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
肥料散布機 融雪剤 塩カル の散布用途にもご使用いただけます
材質樹脂・スチール製
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supplyゼノア(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】Fuel supply
ステン清掃器 R付 大 ファミリーツリーステン清掃器 R付 大ファミリーツリー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
予約販売
寸法(縦×横)(mm)【皿部】183×158
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ TRUSCO作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎTRUSCO(1件のレビュー)
439税込483
1袋(10本)ほか
当日出荷
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
プログリップハンディ タカギプログリップハンディタカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 水形はカクサン・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×67×213適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類RoHS指令(10物質対応)対応シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
タキイ野菜と花の種まき培土 タキイ種苗タキイ野菜と花の種まき培土タキイ種苗(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(40L)
当日出荷
種苗メーカーのタキイ種苗が設計・開発した種まき用培土です。 セルトレイや育苗箱・ポットなど様々な種まき方法に使用可能です。 厳選した原料と製法により、通気性と保水性に優れた培土です。 袋内での肥料の溶出を防ぐ為に、含水量を低減させています。 肥効は30日前後で設計しています。
G1/2メスネジコネクター タカギG1/2メスネジコネクタータカギ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242高さ(mm)48質量(g)46
防草シート・芝押え釘 大頭釘 マツモト防草シート・芝押え釘 大頭釘マツモト(4件のレビュー)
359税込395
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
材質スチール頭部径(Φmm)15胴径(Φmm)5
OATハウス肥料1号 OATアグリオOATハウス肥料1号OATアグリオ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(15kg)
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
ミニバルブ サンホープミニバルブサンホープ(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様バルブ4mmバーブ式