267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm)395 質量(g)180 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林 板厚(mm)1.5 仕様強靭ボディ、UPタイプ 目の粗さ荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

三陽金属(ERBA)ザクト剪定折込鋸
3つの握りをデザインしたグリップ、切れるザクト。 【コントロール】細い枝間を剪定する時、微妙な力加減ができる細身の握り。 【バランス】木をいためずきれいに切断できる、安定した握りの太めの楕円形状。 【パワー】太い枝も一気に切れる、力の握りを支えるフック形状。 開いても閉じてもストップする安全Wストッパー。
ピッチ(mm)3.5 板厚(mm)1.25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸 ピッチ(mm)3 切り幅(mm)1.1 板厚(mm)1.1 材質刃部:刃物鋼、柄部:木
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に 刃長(mm)270 全長(mm)405 材質(刃)高炭素鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220 全長(mm)325 質量(g)180 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

長柄 剪定鋸 天寿 動画あり
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鞘入剪定鋸 中厚 天寿 動画あり
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等 板厚(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換部品です。
用途鋸替刃 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)255 質量(g)100 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.35
1個
699 税込769
当日出荷

切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木 板厚(mm)1.5 仕様スリムボディ、UKタイプ 目の粗さ万能目
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鞘入り剪定鋸 替刃 天寿 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

フェルコ剪定鋸
摩耗性に優れたハードクロム仕上げの刃とインパルス加工(衝撃焼入)を施した刃先により、高い切断力を発揮します。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途折り畳み式剪定鋸(替刃式)です。 全長(mm)350 質量(g)160 刃長(mm)160
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷


折込剪定鋸 天寿 動画あり
1丁
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.1±0.05 刃ピッチ(mm)3
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

sita(サイタ)サヤ付剪定鋸
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般 板厚(mm)0.75 切り溝幅(mm)1.15 刃ピッチ(mm)3 材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な樹脂グリップ&鞘付きです。高硬度全身焼入刃採用により、切れ味が抜群で長持ちします。収納・持ち運びに便利なベルト通し付樹脂製鞘を採用しています。衝撃を吸収し、滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途庭木の剪定、整枝作業用。 仕様G付240mm タイプ剪定目(10枚目) 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿 動画あり
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

GR-17 剪定鋸カーブソー アルス 動画あり
アルス剪定鋸カーブソー
エコ商品
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5759 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)折込時:230、使用時:377 質量(g)175 ピッチ(mm)(刃)7 仕上ハードクローム仕上げ 適合替刃GR-17-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット
199 税込219
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな作業シーンでも軽快、長持ち。無電解ニッケルメッキ加工により、サビに強くお手入れ簡単。
板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.2
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山菜採り・ガーデニング・アウトドアに携帯に便利なケー付。
全長(mm)410 質量(g)620
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷