ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。
材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)
使用目的剪定
こんなお得な商品も!

剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用
全長(mm)204
刃長(mm)58
切断能力(mm)10
トラスコ品番818-4408
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂
質量(g)204
使用目的剪定用
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。
材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C
刃形フッ素コート刃
ハンドルグラスファイバー
使用目的剪定、整枝作業
機能ワンタッチロック解除
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラチェット機能により切断作業が楽になります。
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。
全長(mm)203
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)238
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木、果樹
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定
質量(g)135
刃長(mm)43
仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
全長(mm)185
使用目的剪定
切断対象生木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定
全長(mm)185
刃長(mm)43
質量(g)135
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
対応商品KC-VS
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。この鋏は厳選した材料に、伝統ある技術を加えて手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで樹木を傷めないので、樹木の成長を妨げません。思い通りの確かな切れ味で、盆栽・植木・生け花等に最適です。刃部はねばりが強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。切断能力:15mm以下(生木の種類、季節によって異なります)。日本製
用途秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。
全長(mm)200
使用目的剪定作業
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。
用途あらゆる剪定作業に。
材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
刃長(mm)65
切断能力(mm)18
使用目的剪定作業
硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。
全長(mm)195
刃長(mm)60
切断能力(mm)20
使用目的剪定作業、採果作業
握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。
最大切断能力(mm)10
材質(柄部)スチール
使用目的剪定用
切断対象庭木、果樹
材質(刃)炭素刃物鋼
最上級モデルです。
片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。
エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に
全長(mm)210
切断能力(mm)25
刃長(mm)50
仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付
トラスコ品番752-1073
材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)260
使用目的剪定作業、採果作業
適合替刃91003、91004
1セット(6丁)
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。