ビギナーでも簡単・安心。芽や根が出やすい100%天然有機の挿し木種まき専用の培養土です。成長段階にもお使い頂けます。
質量(kg)約2
1袋(5L)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。
水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。
粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。
適合作物花、野菜、さし木
主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。
用途さし芽、種まき用の培養土。
主原料赤玉土、鹿沼土、軽石等
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)
有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%
性状類白色粉末
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド
容量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
欠品中
バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。
使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
いろいろな植物のさし芽、種まき、育苗に最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し、清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
草炭が発根しかけた挿し穂に栄養分を与えます。鹿沼土が保水性を高めます。バーミキュライトが保肥力を高めます。
質量(kg)約2
1袋(5L)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。
材質銑鉄(高炉スラグ)
寸法(mm)360×170×H135
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分インドール酪酸…0.40%
種別インドール酪酸液剤
性状淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)11790
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
ピートモスを酸度調整して赤玉土・肥料等を配合した保水性の良い用土。
適合作物種まき・さし芽
仕様天然素材
鹿沼土の微粒。挿し芽・挿し木・種まき用に最適な粒径。
用途サボテンや山野草栽培、種まき、さし木に。
適合作物サボテン、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
ひる石という鉱物を1000℃程の高温で焼成し、膨張させたもの。土の内部に間隙が多数あるので通気、保水、保肥力が高く、軽量。土の改良、種まき、さし木等に幅広く使える。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、種まき、挿し木、セントポーリア等
名称バーミキュライト
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
容量(L)1.2
寸法(縦×横×高さH)(cm)24×18×3
1袋(1.2L)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分合成樹脂
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。
非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。
単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。
粒サイズ(mm)約1~3
名称バーミキュライト
登録保証なし
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。
用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株
形状液体
農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。
地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗
促成/抑制栽培
軟化栽培
接ぎ木/挿し木
菌茸類の栽培
コンクリート養生
その他、植物栽培の熱源
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。
専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。
独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。
万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。
1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ
その他、植物栽培の熱源
家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。
厚さ(mm)約5
国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。
用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株
成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類
形状液体
容量(L)10
適合作物芝・バラ・イチゴ
農林水産省登録第(号)17851
1個(10L)
¥28,990
税込¥31,889
3日以内出荷
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ。その他、植物栽培の熱源。家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。
厚さ(mm)約5
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(1.17MB)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。