絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • マキタ(2)
  • YARD FORCE(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • アルス(2)
  • 共立(2)
  • 工進(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • ツムラ(末廣精工)(2)
  • エスコ(1)
  • ケルヒャー(1)
  • 新ダイワ(1)
  • セフティー3(1)
  • ナカトミ(1)
  • PROMOTE(1)
  • マルナカ(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

農業資材・園芸用品 :「枝切り 電動」の検索結果

土壌分析サービス 注文ステップ
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属ノウキナビプラス
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム
付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ質量(kg)4.4(本体のみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220型番NZ40G使用燃料25:1混合燃料回転数(最大出力)1.2kW/8500r/minエンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク始動方式リコイル寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16排気量(cc)40.1オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)YARD FORCE
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
適合ソーチェン:25AP-76E質量(kg)本体乾燥:4.5タイプガイドバー:先端交換型スプロケット長さ(cm)ガイドバー:35燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21排気量(cm3)38.4
12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用)YARD FORCE
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150
3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)YARD FORCE
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(3.31MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mmYAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書電圧(V)直流18本体質量(kg)1.3チェーンスピード(m/s)約6電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約180本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)取扱説明書(4.45MB)
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみアルス
69,780税込76,758
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7mアルス
89,780税込98,758
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミYARD FORCE
18,280税込20,108
1セット
3日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断にボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡハスクバーナ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XP-MarkⅡハスクバーナ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
21Vパワフルガーデニングソー PROMOTE21VパワフルガーデニングソーPROMOTE
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1質量(kg)バッテリー装着時:約1.2能力伐採:最大約10cmチェーンスピード(m/s)5.2バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A充電時間(時間)バッテリー:約2バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)動作電圧(V)DC21
12Vコードレス 2WAY電動のこぎり 「高枝ポール・枝ロックバー(枝固定ガード)他付」 YARD FORCE12Vコードレス 2WAY電動のこぎり 「高枝ポール・枝ロックバー(枝固定ガード)他付」YARD FORCE
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定などセット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ他質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストローク2700rpm切断径(mm)最大:100寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ) YARD FORCE12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)YARD FORCE
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来るデュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定などセット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソーオレゴン社製チェーンとバーを採用毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26関連資料(1.06MB)取扱説明書(10.58MB)ガイドバー長さ(mm)100
充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56GARDENA(ガルデナ)
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーターはしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカットバッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定カッティングヘッドの角度調整が可能使用しないときには2つのパーツに分解して保管18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所質量(kg)3.1保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239運転時間(分)約50刃渡り(cm)20
ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミドリームパワー 電動チェーンソー(充電式)ナカトミ
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1材質樹脂/スチール質量(kg)3.4切断有効長さ(mm)約220チェーンスピード(m/s)3.5連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年モーター電圧(V)DC18充電器出力DC23V 1500mA充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5充電時間(時間)約1.5、満充電:約3バッテリー容量(mAh)4000ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40)ガイドバー長さ(mm)250(10インチ)
12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ) YARD FORCE12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)YARD FORCE
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
高枝剪定処理セット AC電源 YAMAZEN(山善)高枝剪定処理セット AC電源YAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)電圧高枝剪定機:100 50/60Hz電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)保証期間1年振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセット YAMAZEN(山善)8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセットYAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)定格時間(分)30刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット ケルヒャーチェーンソー CNS 18-30 バッテリーセットケルヒャー
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断溝(mm)ガイドバーの溝:300バッテリー18Vバッテリープラットフォームブレード長さ(mm)3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計駆動方式ブラシレスモーター付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバーチェーンスピード(m/s)10質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)タンク容量(mL)200電圧(V)18使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電ドライブリンク数45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
カービングバー スタンダード ツムラ(末廣精工)カービングバー スタンダードツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。
カービングバー 軽量 ツムラ(末廣精工)カービングバー 軽量ツムラ(末廣精工)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。
ピッチ1/4ゲージ.050"(1.3mm)
チェーンソー(小型/充電式) エスコチェーンソー(小型/充電式)エスコ
32,700税込35,970
1台
翌日出荷
自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器アズワン品番65-2237-13
24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)YARD FORCE(4件のレビュー)
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440材質樹脂、アルミ、スチール他バッテリー電圧(V)24バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動ブレード搭載:日本製トリプル3D刃ストローク数(回/分)0~2700ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ電源タイプ充電式
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
14,880税込16,368
1台
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式取扱説明書(1.73MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
22,880税込25,168
1台
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210取扱説明書(3.02MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
ガーデンシュレッダー セフティー3ガーデンシュレッダーセフティー3
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付寸法(mm)970×550×520質量(kg)12.1周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200能力生枝木粉砕:最大25mm
チェーンソー 充電式 電池付き マルナカチェーンソー 充電式 電池付きマルナカ
39,980税込43,978
1台
予約販売
エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。バッテリー容量(Ah)2.5質量(kg)4.1電圧(V)36最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000モーターブラシレスモータ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%)速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分)ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)モータ出力(W)最大:820
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり! 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [切断可能高さ] 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断 [作業時の重量] 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)] 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
チェンソー シングウ(新宮商行)チェンソーシングウ(新宮商行)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ質量(g)30板厚(mm)0.9
チェーンソー SHINKO(新興製作所)チェーンソーSHINKO(新興製作所)
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)300周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-46チェーンスピード(m/min)330オイルタンク容量(mL)80
充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマーYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。定格電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(時間)約2刈込み幅(mm)300セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ質量(kg)1.97オレンジ切断能力(mm)8連続使用時間(分)(無負荷)約80全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)10.8保証期間お買い上げ日より1年電源タイプ充電式取扱説明書(3.18MB)
農業資材・園芸用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら