絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニロフレックス(niroflex)(4)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • EUROFLEX(2)
  • ミエローブ(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(8)
  • 機能耐摩耗性(1)
耐切創性
  • レベルF(3)
  • レベルX(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数21(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(1)
サイズ
  • M(4)
  • S(4)
M・S
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(5)
1
全長(cm)
  • 22.5
  • 19.5(3)
  • 20(2)
  • 20.5(6)
  • 21(4)
  • 21.2(2)
  • 21.5(2)
  • 22(7)
  • 23(11)
  • 23.2(3)
  • 23.5(6)
  • 23.7(5)
  • 23.8(2)
  • 24(12)
  • 24.5(6)
  • 25(14)
  • 25.5(4)
  • 26(13)
  • 26.5(2)
  • 27.5(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
特価
本日3月23日(月)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィットプラスSHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィット 521SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 メッシュ ステンレス モノタロウ手袋 メッシュ ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。 裏返して使用することで左右兼用で使えます。 裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。 付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。 紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)
用途耐切創用付属品ダブ付き防止シート×1枚線径(Φmm)約0.5機能耐切創左右区別左右兼用
耐切創手袋 雷牙 ミエローブ耐切創手袋 雷牙ミエローブ
1,398税込1,538
1双
4日以内出荷
ハイゲージ 21ゲージと最強の耐切創レベルFを兼ね備えた、高いグリップ力に優れる耐切創手袋です。
サンドブラックゲージ数21ゲージ耐切創性FRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスメッシュ手袋 ニロフレックス(niroflex)ステンレスメッシュ手袋ニロフレックス(niroflex)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。
入数(枚)1機能耐切創性左右区別左右兼用
ニロフレックス2000 メッシュ手袋 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス2000 メッシュ手袋ニロフレックス(niroflex)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%製の最も衛生的な手袋。機械洗濯、熱湯殺菌、次亜塩素酸殺菌ができます。
ニロフレックス メッシュ手袋 3本指 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋 3本指ニロフレックス(niroflex)
20,980税込23,078
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ナイロン繊維ベルト付
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) EUROFLEX突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手)EUROFLEX
31,980税込35,178
1枚
当日出荷
特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手) EUROFLEX突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)EUROFLEX
31,980税込35,178
1枚
当日出荷
特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付ニロフレックス(niroflex)
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス 耐切創手袋