絞り込み
耐切創性
- レベルF(3)
機能
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(2)
耐切創・耐突刺(8)
耐摩耗性(1)
ゲージ数
10(2)
21(1)
材質
- ケブラー・アラミド(2)
- ステンレス(4)
- ナイロン(1)
サイズ
- M(4)
- S(4)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
イエロー・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
- 1(5)
1
全長(cm)
- 22.5
- 19.5(3)
- 20(2)
- 20.5(6)
- 21(4)
- 21.5(3)
- 22(7)
- 23(11)
- 23.2(3)
- 23.5(6)
- 23.7(5)
- 23.8(2)
- 24(12)
- 24.5(6)
- 25(14)
- 25.5(4)
- 26(13)
- 26.5(2)
- 27.5(3)
- 30(2)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニロフレックス(niroflex)(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- EUROFLEX(2)
- ミエローブ(1)
モノタロウ・ニロフレックス(niroflex)・SHOWA(ショーワグローブ)・EUROFLEX・ミエローブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
商品豆知識

ケミスターワイヤーフィットプラス
SHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィット 521
SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 メッシュ ステンレス
(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。 裏返して使用することで左右兼用で使えます。 裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。 付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。 紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)用途耐切創用付属品ダブ付き防止シート×1枚線径(Φmm)約0.5機能耐切創左右区別左右兼用販売区分業務用
耐切創手袋 雷牙
ミエローブ¥1,398税込¥1,5381双当日出荷ハイゲージ 21ゲージと最強の耐切創レベルFを兼ね備えた、高いグリップ力に優れる耐切創手袋です。色サンドブラックゲージ数21ゲージ耐切創性FRoHS指令(10物質対応)対応
ニロフレックス2000 メッシュ手袋
ニロフレックス(niroflex)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌々日出荷刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%製の最も衛生的な手袋。機械洗濯、熱湯殺菌、次亜塩素酸殺菌ができます。
ステンレスメッシュ手袋
ニロフレックス(niroflex)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。入数(枚)1機能耐切創性左右区別左右兼用
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手)
EUROFLEX¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から翌日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
ニロフレックス メッシュ手袋 3本指
ニロフレックス(niroflex)¥20,980税込¥23,0781枚翌々日出荷から8日以内出荷刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ナイロン繊維ベルト付
ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付
ニロフレックス(niroflex)¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)
EUROFLEX¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から翌々日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
























![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-04.jpg)