絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(54)
- ラフアンドロード(19)
- コミネ(13)
- FSP(10)
- ホンダ(5)
- RIDEZ(ライズ)(5)
- DFG(ディーエフジー)(5)
- FOX RACING(フォックスレーシング)(5)
- REV’IT!(3)
- 4R(2)
- ボンフォーム(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ZANDONA(ザンドナ)(1)

トリプルニープロテクター3
コミネ(16件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンサイズフリー
プロエルボーガードDX
コミネ(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。セット内容左右2個材質合成樹脂サイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷から6日以内出荷通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%色ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
R&R ニーシンガードPRO
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ひざから足首まで2ピース構造でガードするプロテクターです。分割する事でロングブーツやショートブーツ、スニーカーなどでも装着する事が可能です。
コミネCEプロテクター E/K
コミネ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォームサイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
シーソフト エア
REV’IT!¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷通気性を強化した多層構造バックプロテクター「SEESOFT AIR(シーソフト エア)」。ニトリルとポリノルボルネンゴムを組み合わせた低反発ポリマー素材の多層構造を採用。衝撃が加わると各層で力を分散し脊椎への衝撃を最小限に抑えます。柔軟性のある低反発素材は背中の湾曲に沿うことで高いフィット感を実現。こちらはノーマルタイプよりベンチレーション穴が大きくて多いAIRタイプ。CE規格レベル2取得。ジャケットのサイズによって対応品番が異なりますので下記適合をご確認ください。対応ジャケットサイズ。サイズ03:テキスタイルジャケットXS・レザージャケットM46-M48。サイズ04:テキスタイルジャケットS-M・レザージャケットM50-M54。サイズ05:テキスタイルジャケットL-XXL・レザージャケットM56-M58。サイズ06:テキスタイルジャケットXYL-6XL・レザージャケットM60-M62色ブルー/ブラック備考CE規格レベル2タイプバックプロテクター型番FPB004関連部品型番:FPG054,FPB003素材PVC(ポリ塩化ビニル)性別ユニセックス
ライトインナープロテクター
FSP¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断色Black
ボディープロテクターベスト
ラフアンドロード¥12,980税込¥14,2781着4日以内出荷見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。用途オールシーズン。表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ色ブラックロゴ
シールドレイヤーエルボーガード
DFG(ディーエフジー)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷前モデルより防御性を上げ、更なる『軽さ』・『動きやすさ』を徹底追求したコンパクト設計肘パッド。 厚みのあるパットながらライディング操作を妨げる事なく確かなプロテクションを発揮。 伸縮のあるストレッチ素材で腕の動きに柔軟に対応するスリーブ形状&軽量設計。 ユースやレディースライダーの腕サイズでもズレにくく様々な体系のライダーにストレスなくフィット。 肘の動きを妨げない設計により、インナーレイヤー/アウタースタイルとライダーの好みで装着可能。 ポケットやポーチなどにコンパクトに収納できるため、ツーリング時にもおすすめ。材質ポリエステル(スリーブ)/ポリエチレン(パッド)色ブラック
ボディプロテクターアダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷スナップボタンで固定するタイプの胸部プロテクターを、。マジックテープでジャケットに取り付けできるようにするアダプターです。表面にはマジックテープの雌面が、。裏面にはスナップボタンの受け側がついています。用途・表面(ジャケット側)。 マジックテープでジャケットに装着できます。・裏面(プロテクター側)。 スナップボタンでプロテクターを固定できます
シーソフト
REV’IT!¥3,798税込¥4,1781個欠品中レブイットが独自開発した多層構造バックプロテクター胸部プロテクター「SEESOFT(シーソフト)」。ニトリルゴムとポリノルボルネンゴムを組み合わせた低反発ポリマー素材の多層構造を採用。衝撃が加わると各層で力を分散し胸部への衝撃を最小限に抑えます。ベンチレーション穴を各部に配置し通気性も確保しています。CE規格レベル1取得。色ブルータイプチェストプロテクター型番FPG054関連部品型番:FPB003素材PVC(ポリ塩化ビニル)性別ユニセックス
DP-021 エアフレームニーエルボーPRT LV1
DAYTONA(デイトナ)¥1,498税込¥1,6481セット翌々日出荷夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。用途通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / ひじ用。衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない。メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能。温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計。日常の街乗りからツーリングまで幅広く対応。通気性と動きやすさを兼ね備えた高機能プロテクター
きっずネックガード
TNK工業(SPEEDPIT)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷キッズには重く感じるヘルメットを首もとでサポート。急発進、急停車時などにかかる首への負担を軽減。カバーが取り外せて洗えるので、いつでも清潔。色黒
SK-877 エニグマG2アーマードジャケット
コミネ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷から7日以内出荷肩・肘・胸・背中・脇腹の5か所に、CE規格レベル2認証取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備したインナーウェア。通気性と伸縮性に優れたメッシュ生地を採用。上半身をしっかりとカバーするフルプロテクション仕様でお手持ちのジャケットの下に着用し、保護機能をプラス。インナープロテクターは着脱可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・運動性を高める立体裁断。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, polyester色ブラックプロテクターshoulder・elbow・back・chest・side
ステルスフィットニープロテクターCE2
ラフアンドロード¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷CE2ステルスシルエットでスマート パンツの上から装着しても主張しない、CE2フレックスエアパッドで安全性と快適性。膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着では、なにかと窮屈で不便。既存のアウター装着タイプは見た目がスマートではない物がほとんどです。これを解消するべく脱着が容易でアウター装着タイプにしながらステルス、スマートシルエットを両立。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCE2パッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間、高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。用途PROTECTOR: CE規格レベル2。※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ色ブラックサイズFREE
胸 部プロテクター用スナップボタン付きバッグ セパレートタイプ用
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷SAS-TEC胸部用プロテクタースナップボタン袋付き(品番:26376、32507、94857)の補修品。プロテクター専用のバッグ。左右セット。スナップボタンとベルクロでの装着が可能。対応製品SAS-TEC胸部用プロテクター袋付き(品番:26376、32507、94857)
CEプロテクター ショルダー
ラフアンドロード¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷EUの安全規格をパスした高性能肩プロテクター。軽量・高い衝撃吸収機能を両立したソフトタイプショルダーガード。用途MATERIAL:ポリウレタン。サイズ:縦180mm×横130mm寸法(縦×横)(mm)180×130
DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781着4日以内出荷から6日以内出荷通気性と速乾性に優れるメッシュ生地を全面に使用した、着心重視のインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%色ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
R3ルーストデフレクター
FOX RACING(フォックスレーシング)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。 メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。 調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。 幅広いネックブレースに対応。 CE認証ストーンシールド 認証番号 14021各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
SAS-TEC 肩、ひじ、ひざ用プロテクター パンチング ペア
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷欧州規格EN1621-1レベル1クリア! 肩、ひじ、ひざに使用可能なSAS-TECプロテクター。セット内容2個入り
タイタンショーツ Race
FOX RACING(フォックスレーシング)¥8,998税込¥9,8981着4日以内出荷モトクロスライディングに特化したインナーパンツ。 モトクロスパンツ着用時に内部でのもたつきも無くす 1. ヒップ、腿、股部分に配置されたパッドはソフトながらも身体を保護する 2. 解剖学に基づき成型されたヒップパッド 3. セーム革生地は着けていることを忘れてしまうほどの快適さ色チャコール
タイタンエルボー PeeWee キッズ用
FOX RACING(フォックスレーシング)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷PeeWee用(キッズ) 初心者でも扱いやすいシンプルなエルボーガード。ソフトバイオフォームにより違和感を感じさない。伸縮性のあるストラップとベルクロのアジャストメントは各ライダーの体型に合わせて調整可能。スリッポン形状により簡単な着脱を実現。色ブラック/シルバー
SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
SAS-TEC 肩 ひじ ひざ用プロテクター 単体
DAYTONA(デイトナ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)仕様単体/ペア長さ(mm)200幅(mm)約150サイズM
ネックブレイス スパーブ
コミネ¥6,998税込¥7,6981着当日出荷道を走るライダーも着用しやすい新型形状ネックプロテクター。 装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の、単体で装着できるネックプロテクター。 適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制することで頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減させます。 走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。 走行風を導き、不快な蒸れを後方に排出するエアフロー構造。 首にかかる衝撃を緩和する厚みと後方確認に邪魔にならない形状。 ヘルメット装着時に衝撃を受けた場合、ヘルメット自体の重量も加算され、頚椎には角の負担がかかるが、ネックプレイスが衝撃を吸収しヘルメットと反動の加わった頭部の動きを抑制します。材質合成ゴム、ポリエチレンサイズフリー
プロテクトメッシュアンダーパンツ ロング
コミネ(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481着当日出荷から5日以内出荷ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。 下半身を強力に保護します。 ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。 ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
ホッパーエルボー&ニーガード
DFG(ディーエフジー)¥3,198税込¥3,5181双4日以内出荷乗り始めのキッズライダーに最適な、肘膝兼用プロテクター。 。軽量ながら、転倒時の衝撃から肘膝をしっかり守る。・フィット感に優れた立体裁断と軽量仕様により、激しい動きでもズレにくく快適。・内装は通気性に優れるメッシュ素材を採用。汗をかいても蒸れにくい。・お子様の成長や好みに合わせて、二通りの締付け具合を調節可能なゴム製ストラップ。・破れやすいプロテクター表面は、合成皮革で補強
バイク 肩 プロテクター ショルダー 軽い 柔らかい ライダー RP-S
RIDEZ(ライズ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
バイク 肘 膝 プロテクター 軽い ライダー RP-EN
RIDEZ(ライズ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
バイク プロテクター 胸 チェストガード 軽い ライダー 柔らかい RP-C
RIDEZ(ライズ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。