絞り込み
粒度・番手
- 24(3)
- 30(1)
- 36(3)
- 40(1)
- 46(3)
- 50(2)
- 60(4)
- 80(6)
- 100(3)
- 100~150(1)
- 120(3)
- 150(6)
- 180(4)
- 220(3)
- 250(1)
- 300(2)
- 350(1)
- 500(1)
ブランド
- 伊藤機工
- 不二製作所(11)
- TKX(10)
- 木村石鹸工業(6)
- SSPOWER(5)
- JTC(2)
- NCR(2)
- アローズ(2)
- ホーザン(1)
- サンゴバン(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(1)
「粒度・番手」から絞り込む
24(3)
36(3)
46(3)
60(4)
80(6)
100(3)
120(3)
150(6)
180(4)
220(3)

スチールビーズ
伊藤機工¥10,980~税込¥12,078~1袋(4kg)ほか3日以内出荷窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ガラスビーズ
伊藤機工¥3,798~税込¥4,178~1袋(4kg)ほか3日以内出荷原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
シリコンカーバイド
伊藤機工¥4,998~税込¥5,498~1袋(4kg)ほか3日以内出荷けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
ホワイトアルミナ
伊藤機工¥4,598~税込¥5,058~1袋(4kg)ほか3日以内出荷バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
アルミナ
伊藤機工¥3,998~税込¥4,398~1袋(4kg)ほか3日以内出荷電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤