ムラコ
青棒
鏡面仕上げに使います。フェルト等に塗布させ研磨します。
用途
鉄、ステンレスなどの鏡面仕上げ。
トラスコ品番
852-5519
材質
酸化クロム、酸化アルミニウム
幅(mm)
135
色
緑
高さ(mm)
30
奥行(mm)
45
サイズ(mm)
135×45×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516128
GB-135
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください