曜日別特売

レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC

レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC - レゾナック建材(旧 昭和電工建材)レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC - レゾナック建材(旧 昭和電工建材)レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC - レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材

用途
超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)
品番
GC
内容
1袋20Kg
内容量
1袋(20kg)
注意
※・作業の際には保護具を着用すること ・粉じんを吸入しないこと ・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること
全9種類を絞り込む
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469700805306001F60
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469727805312001F120
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469752805322001F220
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469761805310001F100
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469806805303601F36
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469822805318001F180
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469849805315001F150
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469858805308001F80
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02469867805304601F46
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする