絞り込み
ストレージ容量
  • 3TB(1)
  • 8TB(1)
  • 16TB(1)
  • 32TB(1)
  • 48TB(1)
インターフェイス
  • Serial ATA II
  • Serial ATA(7)
  • Serial ATA III(11)
  • USB4 Gen3×2(4)
  • USB 2.0(8)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(14)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(8)
  • その他(10)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
ベイ数
  • 4(1)
RAID機能
  • RAID0(1)
  • RAID1(1)
  • RAID5(1)
  • RAID10(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ネットワークストレージ(NAS) :「HDD」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thunderbolt2搭載 外付HDD用オプション交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    Thunderbolt2搭載 外付HDD用オプション交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。 NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。 高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。 生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
    質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アズワン品番64-3797-61インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ容量(TB)3
  • テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5800DNシリーズTS5600DNシリーズTS5400DWRシリーズTS5400DNシリーズTS5400RNシリーズTS5200DNシリーズTS3400DNシリーズTS3400DN/R5シリーズTS3400RNシリーズTS3200DNシリーズTS5200DSシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA IIディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
  • 法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0 運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
    付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)90モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数4RAID機能RAID 5/10/1/0

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

hdd 保管特集
おすすめ人気ランキング
ネットワークストレージ(NAS)