ディスプレイ/モニター本体 :「Aタイプ」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(1)
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。
モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行う事ができます。
MacBookにも対応。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です
モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
画面は左右視野角170度のTFTモニタ
モニタに自立型のスタンドを内蔵
セット内容HDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.0m)USB A-TypeCケーブル(1.5m)取扱説明書本体
対応OSWindows11、10、8.1、8(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/Android 12~9(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)
最大消費電力(W)12.5
液晶パネルIPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)
輝度220cd/m2
最大解像度(表示)1920×1080
応答速度25ms
入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aポート×1(USB2.0)
視野角(左右:上下)170度:170度
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1
コントラスト1000:1
タッチパネル方式静電容量方式 10点マルチタッチ
調整機能輝度調整
カメラ仕様モバイルディスプレイ
表示寸法(mm)(面積)344.16×193.59
最大表示色1677万色
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。