絞り込み
モニターサイズ
- 15(7)
- 17(5)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 21.5(2)
- 23.8(1)
入力端子
- DisplayPort(3)
- DVI(2)
- HDMI(16)
- RGB(VGA)(1)
- USB(6)
- ミニD-Sub 15ピン(15)
解像度
- 1024×768(7)
- 1280×1024(6)
- 1920×1080(4)
パネル駆動方式
- TFT(8)
- VA(1)
- 有機EL(5)
表面処理
- グレア(2)
- ノングレア(15)
アスペクト比
- 4:3(7)
- 5:4(6)
- 16:9(4)
4:3・5:4・16:9
色(本体)
- ブラック(6)
- ホワイト(10)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 700:1(3)
- 800:1(6)
- 1000:1(7)
- 1800:1(5)
- 3000:1(1)
700:1・800:1・1000:1・1800:1・3000:1
ブランド
- タッチパネルシステムズ
- JAPANNEXT(255)
- Philips(67)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(63)
- LG(55)
- EIZO(52)
- Acer(エイサー)(41)
- iiyama(イイヤマ)(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- BenQ(ベンキュー)(33)
- Dell Technologies(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
- AOC(22)
- Pixio(21)
- シャープ(20)
- Santek(18)
- ASUS(エイスース)(17)
- ブラビア(14)
- グリーンハウス(13)
- ブランドをもっと見る
「モニターサイズ」から絞り込む
15(7)
17(5)
19(1)
19.5(1)
21.5(2)
23.8(1)

21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式
タッチパネルシステムズ¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。(VESA physical mount 規格 100mmに対応)。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC及びCEマーキングなどのEMI規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。サイズ21.5型表面処理光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック
タッチパネルシステムズ¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷仕様●タッチ点数:1点幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ブラック信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型パネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)240
21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式
タッチパネルシステムズ¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。表面処理光沢コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT
15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式
タッチパネルシステムズ¥92,980税込¥102,2781台欠品中。解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)
タッチパネルシステムズ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から7日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
10.1型ワイド静電式TFTマルチタッチモニター USB ブラック
タッチパネルシステムズ¥59,980税込¥65,9781台欠品中タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドLCD(解像度1280×800)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック
タッチパネルシステムズ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)
タッチパネルシステムズ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)
タッチパネルシステムズ¥96,980税込¥106,6781個欠品中タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
13.3型ワイドLCDタッチモニター 静電式
タッチパネルシステムズ¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは13.3型ワイドLCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。付属品AC アダプタ(PSE 適合、C14インレット、Delta製ADP-60KD B):1個、国内用電源ケーブル(PSE適合、3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ):1本、国内用3ピン-2ピン電源プラグ変換アダプタ(PSE適合):1個、USBケーブル(USBタイプC-USBタイプA、長さ1.8m):1本、HDMIケーブル(両端HDMIタイプA、長さ1.8m):1本、クイックインストールガイド・注意書きおよび欧州エネルギーラベル(地域別):各1式、ケーブルタイ: 2本
17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト
タッチパネルシステムズ¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)392(スタンド付)質量(kg)約5.4(スタンド付)高さ(mm)362(スタンド付)タイプ超音波奥行(mm)215(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色視野角上下160°、左右170°入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比5:4モニターサイズ17型輝度(cd/m2)225
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ホワイト
タッチパネルシステムズ¥81,980税込¥90,1781台8日以内出荷仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型輝度(cd/m2)240
19.5型ワイド投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック
タッチパネルシステムズ¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。環境省が定めるグリーン購入法(平成28年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比3000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプA、USBタイプB(レセプタクル)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト
タッチパネルシステムズ¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)色(本体)ホワイトアスペクト比5:4モニターサイズ17.型パネル駆動方式TFT-LCD
17.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式
タッチパネルシステムズ¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷。解像度1280×1024の17.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比5:4モニターサイズ17.型パネル駆動方式LCD
15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト
タッチパネルシステムズ¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)色(本体)ホワイトアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TFT-LCD
15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック
タッチパネルシステムズ¥95,980税込¥105,5781台翌日出荷。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15パネル駆動方式TFT
19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)
タッチパネルシステムズ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。規格SXGA (Super-XGA)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイト画面サイズ19インチアスペクト比5:4パネル駆動方式TFT-LCD角度調節可
23.8インチ ワイド メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)
タッチパネルシステムズ¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。 医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD角度調節可
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)
タッチパネルシステムズ¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
15.6型ワイドLCDタッチモニター 静電式 スタンドなし
タッチパネルシステムズ¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドLCD(解像度1920×1080)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。スタンド無しとスタンド付きの2種類のモデルをラインナップ。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
15.6型ワイドLCDタッチモニター 静電式 スタンドあり
タッチパネルシステムズ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドLCD(解像度1920×1080)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。スタンド無しとスタンド付きの2種類のモデルをラインナップ。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 55型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア税込¥241,780¥219,800
液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア税込¥318,780¥289,800
液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 75型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア税込¥527,780¥479,800
液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 85型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア税込¥802,780¥729,800