絞り込み
取付方式
取付方式
クランプ式(1)
取付方式
グロメット式(1)
対応インチサイズ
  • 25
  • 13~32(1)
  • 13.3(1)
  • 14(1)
  • 15.6(3)
  • 16(1)
  • 17~32(5)
  • 17~34(1)
  • 17~35(1)
  • 17.3(1)
  • 24(21)
  • 27(27)
  • 30(8)
  • 32(55)
  • 34(18)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 49(8)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • その他(2)
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 25インチ(1.8~10.0kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具アルミ色取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約5.1荷重範囲(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ25インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°昇降範囲(mm)約330

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム