絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプデスク取り付けタイプ(13)
設置可能モニタ数
  • 1台(7)
  • 2台(5)
  • 4台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(12)
取付方式
グロメット式(13)
対応インチサイズ
  • 34
  • 17(3)
  • 17~32(6)
  • 23(2)
  • 24(28)
  • 27(45)
  • 30(9)
  • 32(79)
  • 32~42(3)
  • 35(7)
  • 40(6)
  • 43(4)
  • 43~55(4)
  • 49(17)
  • 50(4)
  • 55(5)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • その他(3)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(1)
アームの可動方向
水平垂直(10)
耐荷重(kg)
  • 2~12(1)
  • 3.2~9.1(1)
  • 3.2~11.3(1)
  • 4.5(1)
  • 8(6)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 20(1)
2~12・3.2~9.1・3.2~11.3・4.5・8・10・12・20
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(9)
  • StarTech.com(4)
  • JAPANNEXT(2)
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ARCHISS(1)
  • Dell Technologies(1)
  • HUANUO(1)
ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・JAPANNEXT・サンワサプライ・サンワダイレクト・ARCHISS・Dell Technologies・HUANUO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(13)
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)耐荷重(kg)10サイズ(inch)34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます)本体質量(kg)3.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター1台伸縮範囲(cm)56アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム StarTech.com

    ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム

    StarTech.com
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
    材質スチール、プラスチック質量(kg)5.2色ブラックタイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応サイズ(cm)グロメット穴サイズ:1-6耐荷重(kg)ノートPC:4.5、モニター:8本体質量(kg)4.3アーム長さ(mm)428取付可能寸法(mm)デスククランプ:天板厚さ10 - 88 グロメットクランプ:天板厚さ10 - 88高さ(cm)55液晶モニター2台寸法(縦×横×高さH)(cm)47.0×30.3×17.3対応インチサイズ最大34インチ寸法(縦×横)(cm)70.8×42.0
  • Dellデュアル モニター アーム - MDA20 Dell Technologies

    Dellデュアル モニター アーム - MDA20

    Dell Technologies
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    Dellデュアル モニター アーム - MDA20 Dell Proデュアルモニターアーム(MDA20)は、19~34インチのモニターを2台同時に設置できる高機能マウントソリューション。 工具不要で簡単に取り付けられる設計が魅力で、高さやチルト、旋回、回転、奥行きを自由かつ直感的に調節できる高い機能性を備えている。さらに、アーム内に統合されたケーブル管理機能により、デスク周りの配線をすっきりとまとめられるため、作業スペースの省スペース化と効率的な生産性向上を同時に実現する製品です。
    タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)10液晶モニター2台適合モニターサイズ19"-34"アームの可動方向水平垂直
  • 液晶モニタアーム(100-LA018) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(100-LA018)

    サンワダイレクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、六角レンチ(大)×1本、六角レンチ(中)×1本、六角レンチ(小)×1本※ボルトA(M8×90)はクランプA・クランプBに取り付いたままで出荷されます。材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ色シルバー使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)2~10対応画面数:1台アーム長さ(mm)590保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み10~50のデスク取付け方法クランプ組立方法ノックダウン組立式組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100梱包内容1梱包対応インチサイズ34以下組立人数1可動範囲(°)画面回転(ローテーション):180、左右(スウィング):360、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):上40/下80
  • エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容アーム(組み立て済み)、2ピースデスククランプ、取付金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)87.5×23.5×18.5耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)2.6保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約55(前後)対応インチサイズ34RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
  • ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.com

    ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
    セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド材質アルミニウム長さ(mm)320幅(mm)570質量(kg)4.8色ブラック高さ(mm)310タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360耐荷重(kg)8本体質量(kg)4.6取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85内高(mm)242適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)アーム長さ(mm)最大延長時:570天板厚さ(mm)10~85取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ最大85内幅(mm)320寸法(縦×横×高さH)(cm)26.5 ×48.2×15.5回転角度(°)180寸法(縦×横)(cm)32.0×57.0昇降範囲(mm)350
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
    質量(kg)4.8タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター1台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
  • エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容アーム、エクステンション、ベース、 デスククランプ、34cmポール、取り付け金具質量(kg)5.2色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)55×19×15本体質量(kg)約4.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチまでRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸

    JAPANNEXT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1モニターにつき8軸数5液晶モニター4台適合モニターサイズ15~34インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
  • デュアル液晶モニタースタンド 2面横型 StarTech.com

    デュアル液晶モニタースタンド 2面横型

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
    用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置色ブラックタイプスタンド幅(cm)18耐荷重(kg)8長さ(cm)95本体質量(kg)6.2角度調整範囲+/-15高さ(cm)41液晶モニター2寸法(縦×横×高さH)(cm)31.1×72.6×12.5対応インチサイズ最大24寸法(縦×横)(cm)95×18アームの可動方向垂直・水平
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ブラック取付方式グロメット本体質量(kg)3.3荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム ARCHISS

    メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム

    ARCHISS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
    仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2タイプデスク取り付け取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間天板厚さ(mm)20~50駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大34インチまで対応インチサイズ最大32インチ設置形態2台可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
  • エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)5.7×2.3×1.5耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)3.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)3.3荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具色ホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)4荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具色ブラック取付方式グロメット本体質量(kg)4荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • CareFit ウォールトラック 34インチカバー ERGOTRON(エルゴトロン)

    CareFit ウォールトラック 34インチカバー

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    CareFitコンボアーム用のウォールトラックカバーはケーブルをすっきりとまとめます。また、ケーブルが収納されることで感染予防になります。あらゆるケア環境に統一感のあるすっきりとした外観をもたらします。
    適合モニターサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニタアーム サンワサプライ

    液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)。アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)仕様画面数:2台材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット使用工具プラスドライバーアーム長さ(mm)636組立時間20分色(フレーム)ブラック液晶モニター2台画面サイズ最大27インチ(2~10kg)色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ34総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4・6組立人数1対応VESA規格75×75/100×100可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
  • 液晶ディスプレイアーム ゲーミングモニター用 LED内蔵 ガス式 クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム ゲーミングモニター用 LED内蔵 ガス式 クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4軸

    JAPANNEXT
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    本製品は15インチから34インチのモニターに対応した液晶ディスプレイアームです。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大8軸数4液晶モニター1台適合モニターサイズ15~34インチアームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング対応VESA規格75×75~100×100
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    34インチ対応の堅牢設計:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の多関節シングルモニタアーム 。最大サイズ34インチまでのモニタ1台(8kg)に対応、USB 3.0パススルーポート(x2)付き。簡単導入:付属のツールで上からCクランプを締めて設置、またはグロメットでデスクトップ(厚さ10mm-50mm)に固定。着脱可能なVESAプレートで設置が簡単。多関節アームのテンション調節用ツール付属。メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大62cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム。広い可動域:上下振り+/-90度、左右振り+/-90度、画面回転90度(縦向き・横向き)、300mmのポールに沿ってツール不要の高さ調節が可能。エルゴノミクスに対応し、快適で仕事がはかどる環境を構成。便利な接続機能:USB 3.2 Gen 1パススルーポート(5Gbps)2口を搭載。パソコンやドックのポートを延長し周辺機器を接続、ケーブル管理にも対応
    付属品テンション調節用ツール色ブラックタイプデスク取付取付方式グロメット・クランプ角度(°)±90(チルト)耐荷重(kg)8本体質量(kg)3.2アーム長さ(mm)514天板厚さ(mm)10~50取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ 10 - 50グロメットクランプ:テーブル厚さ 10 - 50高さ(cm)62液晶モニター1寸法(縦×横×高さH)(cm)24.8×44.1×12.4伸縮範囲(cm)最大46.7対応インチサイズ最大34回転角度(°)90寸法(縦×横)(cm)59.4×3.5アームの可動方向垂直・水平調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)254

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム