曜日別特売

PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - PixioPS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - PixioPS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - PixioPS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - PixioPS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - PixioPS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - PixioPS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - PixioPS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル - Pixio
色
ホワイト
耐荷重(kg)
2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)
本体質量(kg)
2.84
角度調整範囲
【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°
VESAマウント(mm)
75×75・100×100
適合モニターサイズ
17~32 インチ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03365332PSW3SWH-O
¥13,619
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする