液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式
2台のモニターを縦に並べて設置できるロングポール仕様のデュアルモニターアームです。
縦長の表示領域を活用したプログラミングや資料作成、監視画面の常時表示など、効率的なワークスペースづくりをサポートします。もちろん、一般的な横並びレイアウトにも対応しているため、用途や作業内容に合わせて柔軟なレイアウトを実現できます。
メカニカルスプリング式を採用し、モニターの位置や高さを軽い力でスムーズに調整可能。ロングポールにより高さ調整の自由度が高く、理想的な目線位置にモニターを配置できます。長時間のデスクワークでも快適な姿勢を維持しやすく、作業効率の向上にも貢献します。
また、モニターをデスクから浮かせて設置することで、限られたデスクスペースを有効活用。キーボードや周辺機器の設置スペースを確保し、すっきりとした作業環境を実現します。さらに、ケーブルガイド付きで配線もきれいに整理できるため、見た目にもスマートです。
デュアルモニター環境で生産性を高めたいビジネスユーザーやクリエイター、トレーダー、プログラマーにおすすめの一台。縦2画面対応ならではの作業領域と高い調整性能で、快適かつ効率的なデスク環境を構築できます。
- 付属品
- モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書
- 質量(kg)
- 約6.9
- タイプ
- デスク取り付けタイプ
- 取付方式
- クランプ式/グロメット式
- 適合規格
- VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm
- 耐荷重(kg)
- 1~16(湾曲型の場合は各1~13)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1151×122×780
- 保証期間
- 3年間
- 取付可能寸法(mm)
- 【天板】ka(Cクランプにて取り付ける場合)厚さ:10~50mm、奥行:115mm以上、幅:162mm以上 (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50mm、奥行:115mm以上、幅:162mm以上。さらに、天板に直径10~60mmの穴があること。
- 対応インチサイズ
- 17~35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 可動範囲
- チルト:上90°/下45°、パン:左90°/右90°、回転:左180°/右180°
- アームの可動方向
- 水平垂直
- 搭載可能台数
- モニター:2
- 内容量
- 1個
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ























