絞り込み
対応インチサイズ
  • 15.6
  • 17(3)
  • 17~32(5)
  • 17.3(2)
  • 23(2)
  • 24(29)
  • 27(46)
  • 30(8)
  • 32(76)
  • 32~42(3)
  • 34(23)
  • 35(7)
  • 40(7)
  • 43(4)
  • 43~55(4)
  • 49(16)
  • 50(4)
  • 55(5)
  • 60(3)
  • その他(3)
耐荷重(kg)
  • 3.4(2)
  • 5(1)
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
  • キングジム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ノートパソコンスタンド(折畳式) キングジム

    ノートパソコンスタンド(折畳式)

    キングジム
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    折りたたむと超コンパクト。約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。こだわりの仕様。6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付き
    セット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書材質アルミニウム、TPU、シリコーン質量(g)190耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21適合サイズ11~15.6インチノートパソコン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン Zip40 充電カート 充電保管庫 グレー/ホワイト 15.6インチまで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Zip40 充電カート 充電保管庫 グレー/ホワイト 15.6インチまで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。プレミアムキャスターで移動も簡単。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
    用途教育現場、製造現場、工場セット内容カート本体、仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニット ブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター (ロック付き) 4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウント ブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2本グレー/ホワイト耐荷重(kg)3.4本体質量(kg)約82.3保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください適合モニターサイズ15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン Zip40 充電&管理カート グレー/ホワイト 15.6インチまで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Zip40 充電&管理カート グレー/ホワイト 15.6インチまで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電、管理ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。CAT6イーサネットケーブルとマウントブラケットが事前に取り付けられている端末を更新します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。プレミアムキャスターで移動も簡単。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
    用途教育現場、製造現場、工場セット内容カート本体、仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニットブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター (ロック付き) 4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウント ブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2本、CAT6 Ethernetケーブル40本、Ethernetケーブル保管用トレイ3枚、CAT6 Ethernetケーブル (5.9m) 1本、ケーブル結束用マジックテープグレー/ホワイト耐荷重(kg)3.4本体質量(kg)約85保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください適合モニターサイズ15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム