トラックベースレール台座用ボール

トラックベースレール台座用ボール - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座用ボール - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座用ボール - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座用ボール - LAMP(スガツネ工業)

レール形の台座です。
RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。
オプション品の連結部品で延長できます。

種別
レールの台座用ボール
材質
ボール:ポリアミド(PA)、台座:ゴム、ねじ:ステンレス鋼
色
黒
奥行(mm)
Φ38.1
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82626997RAP-B-354U-TRA1500-584545.2
¥4,260
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631215RAP-354U-TRA1500-586160.7
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする