絞り込み
エコロジープロダクト

ディバイダー(板金用タガネ)
イスコ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
影打金(カゲタガネ)
小柳機工(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。仕様打ち面:ストレート危険物の類別非危険物