カテゴリ
絞り込み
研磨可能時間(分)
ブランド
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(58)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- TELWIN(14)
- ニッぺ(日本ペイント)(13)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- EVERCOAT(エバーコート)(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BLACHAWK・JTC・小柳機工・ビッグ・ワールドオートツール・日平機器・武蔵ホルト・SOFT99・REX(レックス)[自動車用品]・デンゲン・ハゼット・TELWIN・ニッぺ(日本ペイント)・KTC・KOTO・ソーラー・盛光・EVERCOAT(エバーコート)・TAMIYA(タミヤ)・ブランドをもっと見る

ボデーパテ徳用缶
SOFT99(79件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテ色ナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロイメタル
武蔵ホルト(24件のレビュー)¥889税込¥9781個(42g)当日出荷油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
うすづけパテ
SOFT99(64件のレビュー)¥719税込¥7911個(60g)当日出荷深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。種別うすづけパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
しーるしーる(自動車板金向け専用シール)
VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)¥799税込¥8791シート(25枚)当日出荷ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。危険物の類別非危険物
グラスファイバーパテ
SOFT99(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。トラスコ品番754-3999セット内容主剤400g、硬化剤15g種別グラスファイバーパテ色ナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
厚づけパテチューブタイプ
SOFT99(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。セット内容パテ150g、硬化剤7g種別厚付けパテタイプチューブタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量150g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
超軽量パテ
SOFT99(27件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!トラスコ品番754-3981セット内容主剤320g、硬化剤15g種別軽量パテ色ナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロックラッカーグレージングパテⅡ
ロックペイント(24件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(250g)当日出荷従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
アルミスポットパテ
染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(240g)ほか当日出荷上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アルミパテ
武蔵ホルト(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。種別アルミホイール用パテ色アルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級Ⅲ色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
スライドハンマー
(102件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
FRP補修トライアルセット
SOFT99(29件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅰ/Ⅲ危険物の類別第五類/第四類危険物の品名有機過酸化物/第二石油類危険物の数量4mL/145mL危険物の性状第1種/非水溶性
つかみばし 赤G付
金鹿工具製作所(18件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。危険物の類別非危険物
バンパー用うすづけパテ
SOFT99(16件のレビュー)¥819税込¥9011個(26g)当日出荷バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。種別バンパーパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60~120(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量26g硬化剤比率なし
タミヤパテ(ホワイト)
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥289税込¥3181本(32g)当日出荷部品のすき間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なペーストタイプのラッカーパテです。硬化後はナイフやフィニッシングペーパーで加工できます。 バーガンディーや黄色など明るい色調の上塗り塗料がいっそう鮮やかに発色するホワイトカラー。用途情景塗装用種別1液性パテ色ホワイト危険物の類別非危険物
アツヅケパテ
武蔵ホルト(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から5日以内出荷車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000種別厚付けパテ耐熱温度(℃)170適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート硬化時間(分)約15(20℃)研磨可能時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率2:1
ノーミックス
武蔵ホルト(13件のレビュー)¥879税込¥9671本(100g)当日出荷屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性
アルミメッシュシート
SOFT99(5件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。 思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。 エアロパーツ補修にも便利です。シートサイズ(mm)150×100危険物の類別非危険物
タミヤパテ(ベーシックタイプ)
TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)¥299税込¥3291本(32g)当日出荷部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ
(32件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
パネルブラインドシール
ワールドオートツール(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381シート(50枚)当日出荷新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。危険物の類別非危険物
極み180(細地タイプ)
ソーラー(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281缶(3.2kg)当日出荷加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別細地色白色番手P80~P120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチパテEX
Holts¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。用途壊れた部材の接着や補修用途に。鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に。ネジ穴埋めやネジ切りに。駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ色主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用)
DNT(大日本塗料)¥7,598税込¥8,3581缶(3.5kg)4日以内出荷立上り乾燥が非常に早く、作業時間が大幅に短縮できます。 密着性に優れているので、一般鋼板から各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材まで安心して使用できます。 ヘラ伸びが良く、研磨性にも優れ、フェザー部のヒズミ抜きが容易です。用途一般鋼板、各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材使用方法主剤100部に対して専用硬化剤を2~3部を加え、均一な色になるまでよく練り合わせてください。この時の色の目安は硬化剤チューブのフタの色を参考にしてください。可使時間(分)5~10有効期間3ヶ月(20℃)
コントール
武蔵ホルト(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷から4日以内出荷超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど色(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
440エクスプレスミニ
EVERCOAT(エバーコート)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(118mL)当日出荷塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量118mL危険物の性状非水溶性
スポットクール ケミカルプーラー
ビックツール(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(2個)当日出荷自動車ボディー用引出しプーラー使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマー標準横型
小柳機工(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
naxポリパテハードナー(エロー)R
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698税込¥4,0681個(100g)22日以内出荷日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
ハードナー スペアー
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥499税込¥5491本(10g)当日出荷厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に危険物の類別非危険物
バンパーパテ ホワイト&ナチュラル
SOFT99(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50g)当日出荷PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。トラスコ品番754-3859種別バンパーパテ色ホワイト&ナチュラル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg















































![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)