USBソケット :「シガーソケット」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(2)
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約14 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4(2ポート合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります