絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JTC(5)
  • 長崎ジャッキ(4)
  • ゴジャック(3)
  • HASCO(1)
  • 三菱ケミカル(1)
能力(t)
  • 0.15(1)
  • 0.204(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールドーリー エスコホイールドーリーエスコ
45,800税込50,380
1個(1個)
3日以内出荷
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
23.5"-43.5" ホイールドーリー エスコ23.5"-43.5" ホイールドーリーエスコ
61,400税込67,540
1台
当日出荷
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150アズワン品番64-7990-91適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールドーリー