絞り込み
無線通信方式
  • Bluetooth(1)
キー方式
  • パンタグラフ(1)
接続方式
  • 無線(1)
キー配列
  • 英語キーその他(1)
キーピッチ(mm)
  • 17.5
  • 15.5(1)
  • 17(4)
  • 18(19)
  • 18.8(1)
  • 19(63)
  • 19.05(3)
キーストローク(mm)
  • 1.3(1)
1.3
ブランド
  • サンワサプライ(1)
サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(1)
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブルタイプスリムタイプ電源充電式適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSiPadOS 16接続方式無線対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです通信方式Bluetooth動作力60±20gキー数64キーキー配列英語使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3±0.2充電時間(時間)約4印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間266時間キーピッチ(mm)17.5連続待機時間7900時間無線通信方式Bluetooth Ver.3.0プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングなし角度調節なし

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード