USB接続 有線スタンダードキーボード ホワイト
有線接続のスタンダードキーボード
耐久性に優れたレーザー刻印
デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用
角度調整スタンド装備
持ち運びに便利な軽量設計
- 仕様
- テンキーあり
- その他
- 角度調整スタンドあり
- 質量(g)
- 407
- 外形寸法(mm)
- 440×25×155(突起物含まず)
- 規格
- VCCI Class B適合品
- ケーブル長(m)
- 1.5
- 構造
- 【キー】メンブレン
- 適合機器
- USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
- インターフェース
- USB Type-A(USB 1.1)
- キー数
- 109キー
- キー配列
- 日本語(JIS準拠)
- 印字方式
- 【キートップ】レーザー刻印
- 動作環境
- 【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
- 保証期間
- 6か月間
- キーストローク(mm)
- 3.6
- キーピッチ(mm)
- 19
- 状態表示
- Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ































