絞り込み
インターフェイス
  • USB(1)
キー配列
  • 英語キーその他(1)
キーストローク(mm)
  • 4(1)
接続方式
  • 無線(1)
キーピッチ(mm)
  • 19(2)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(38)
  • エレコム(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • REALFORCE(12)
  • プリンストン(11)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • エフケイシステム(9)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • GETT(6)
  • be quiet!(4)
  • FLYDIGI(4)
  • Dell Technologies(4)
  • Mel Geek(4)
  • ロジクール(3)
  • ITPROTECH(3)
  • RAZER(3)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • Acer(エイサー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
USB(1)
  • キーボード ケーブル プログラマブル サンワダイレクト

    キーボード ケーブル プログラマブル

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    6つのキーにキーボードの機能が割付可能なプログラマブルキー。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
    質量(g)約50ケーブル長(m)約1.45対応OSWindows 11・10コネクタ形状本体側/USB Type-C、接続機器側:USB A対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。インターフェースUSBキー数6キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×6×2.6キーストローク(mm)4キーボードメカニカルキースイッチキーピッチ(mm)19
  • キーボード サンワダイレクト

    キーボード

    サンワダイレクト
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
    仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なしセット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書材質ABS適合規格Class 2接続方式Bluetooth Ver.3.0対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60g角度調整範囲なしキー数84キーキー配列英語充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池内蔵印刷方式シルク印刷連続動作時間30時間キーピッチ(mm)19※一部キーを除く消費電流mA以下プロファイルHID通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)マルチペアリングあり

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード