絞り込み
インターフェイス
- USB(2)
キー方式
- その他(1)
- メカニカル(1)
- メンブレン(1)
キー配列
- 日本語108キー(1)
- 日本語109キー(1)
- 日本語キーその他(1)
キーストローク(mm)
- 2.8(1)
- 3.7(1)
- 4(1)
接続方式
- 有線(3)
キーピッチ(mm)
- 19(1)
19
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
- ロジクール
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(38)
- エレコム(33)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- REALFORCE(12)
- プリンストン(11)
- ビット・トレード・ワン(9)
- エフケイシステム(9)
- REDRAGON(レッドラゴン)(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- GETT(6)
- be quiet!(4)
- FLYDIGI(4)
- Dell Technologies(4)
- ITPROTECH(3)
- RAZER(3)
- 3R(スリーアール)(2)
- Acer(エイサー)(2)
- サンワダイレクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「インターフェイス」から絞り込む
USB(2)

ロジクール キーボード K120
ロジクール(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。キー方式メンブレン仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり幅(mm)441色ブラック高さ(mm)19.5質量(g)(キーボード)550奥行(mm)149ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5寿命キー耐久回数:1000万回キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応キーの有無テンキー:あり角度調節あり
G512 有線 RGBメカニカルキーボード
ロジクール(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個ほか当日出荷G512は様々な高度なGXメカニカル スイッチを搭載した、高パフォーマンスのゲーミングキーボード。 高度なゲーミングテクノロジーを採用し、アルミ合金構造を持つ、シンプルかつ丈夫な完全装備のキーボードです。 《LIGHTSYNC RGBテクノロジー搭載》 各キーのライトの色は約1,680万色から選択してカスタマイズすることができます。 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 《高度な3種類のGXメカニカルスイッチ》 優れた性能・応答性・耐久性を実現するため、徹底的にテストされたGXメカニカルスイッチ。 ・GX Blue(クリッキー):「カチッ」という馴染みのある打鍵感を好むユーザーに最適。 ・GX Brown(タクタイル):静音と優れた精度。コンペやFPSゲーミングに理想的。 ・GX Red(リニア):ダブルタップ、高速キーストローク、連続の半押しなどとの相性が抜群。MMOやアクションゲームに理想的。 《全Fキー装備&ゲームモード搭載》 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。 Logicool G HUBソフトウェアを使用すれば、キーの無効化やF1~F12にマクロを割り当てることもできます。キーストローク(mm)4ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7接続方式有線インターフェイスUSB
ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clicky
ロジクール¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷G-PKB-002用 スイッチキットキーストローク(mm)3.7色ブルー付属品92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書圧力押下圧:50g接続方式有線耐久性7000万回の打鍵RoHS指令(10物質対応)対応