ワイヤレス マウスキーボードセット :「3ボタンマウス」の検索結果
関連キーワード
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)です。
仕様●色:ブラック●縦(mm):100●横(mm):61●厚さ(mm):40●ボタン数:3●接続方式:USB●インターフェース:USB●読取り方式:光学式●コネクタ形状:USB Type-A●分解能:1000dpi●有線●Mサイズ●コード番号:418-6317
アズワン品番67-2229-27
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト
仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4513-36
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。