ワイヤレス マウスキーボードセット :「PC周辺機器」の検索結果
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書
質量(g)(キーボード)437
電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
充電時間2時間
保証期間18ヵ月
キー方式パンダグラフ
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
接続台数1台
通信距離(m)約10
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色シルバーホワイト
質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容1セット
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
通信距離(m)約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式パンタグラフ
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
質量(g)(キーボード)373
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
充電時間2時間
連続使用時間(時間)約90
接続方式2.4G無線
通信距離(m)約10
接続台数1台
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<<Bluetooth接続は、できません>>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27
色シルバーホワイト
質量(g)キーボード:437
電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)
対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)
接続方式2.4G
分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600
連続使用時間90時間
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。