ワイヤレス マウスキーボードセット :「マウス ワイヤレス」の検索結果
関連キーワード
IP68等級の医療用及び産業用マウス
PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要
USB接続のため、接続が簡単
防水性能は、IP68規格に準拠
耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感
湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグ
アズワン品番67-5721-39
1個
¥17,980
税込¥19,778
53日以内出荷
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年
アズワン品番67-5721-41
1個
¥11,980
税込¥13,178
63日以内出荷
IP68等級の医療用及び産業用マウス
優れた防水性と防塵性
シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能
医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています
ガラスなどの透明な場所でも使用可能
仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39
アズワン品番67-5721-40
1個
¥39,980
税込¥43,978
53日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。