ワイヤレス マウスキーボードセット :「PC周辺機器」の検索結果

ワイヤレス マウスキーボードセットは、接続コードを使わず、無線でパソコンなどに繋ぐことができるキーボードとマウスのセットです。多くは、コンピュータ本体から数メートル以上離れても作業ができ、作業中にコードが絡まることもなく、デスク周りもすっきり。携帯に便利なコンパクトなセットもあります。セットに含まれるのは、小型レシーバーとレシーバー用延長コード、電源用の乾電池など。無線通信方式は主に、アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)とBluetooth2.0の2種類です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「読取方式」から絞り込む
レーザー(1)
光学式(赤色LED)(10)
青色LED(4)
その他
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適なフルサイズキーボードと右手用マウスのセットです。 キーボードには大きいパームレストが装備されているほか、高さを調節可能。 マウスは快適で自然なグリップ感とスムーズなカーソルコントロール、精確なスクロールを実現。 2.4GHz USBレシーバーで接続はシンプル、最長10メートル離れた場所からでも作業できます。 耐水・耐久設計に加え、キーボード36カ月、マウス18ヶ月の電池寿命により、長時間の作業が可能です。
セット内容キーボード、マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単三形乾電池×1(マウス)、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g)【キーボード】603(電池含む)、【マウス】78(電池含む) 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.2×21.4×186.7、【マウス】67.9×38.4×105.4 接続USBポート必須 センサーオプティカルトラッキング キー配列日本語108キー配列 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 保証期間2年間無償保証 ホイールスクロール(1行毎) 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】18ヶ月 キー方式メンブレン ボタン数マウス:3 キーボード耐水設計、高さ調節可能(ティルトレッグ)、パームレスト、テンキーパッド RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定 質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23 対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5 接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須 センサー精密トラッキング キー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ 使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本 解像度400~4000DPI 保証期間2年間無償保証 電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月 キー方式メンブレン ボタン数マウス:5個 キーボード寿命:500万回のキーストローク キー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールロジクール スリムコンボ MK470
エコ商品
スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。 接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。 またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。 頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命 自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作 センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング 機能【マウス】チルト無 使用電池【マウス】単三形乾電池×1 解像度【マウス】1000dpi 電池寿命【キーボード】最長36ヶ月 ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1 キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー 操作距離10m 読取方式高精度オプティカルトラッキング
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

仕様●言語:109キー●マウス・ボタン:3ボタン搭載 (左、右、スクロール)●前提ハードウェア:USB Type-Aポートを搭載するサポート対象システム (USB Type-Aレシーバー経由による2.4GHz接続)●スクロール:2方向スクロール (上、下)●dpi:1600DPI 付属品同梱:USB Type-A レシーバー、単4電池1本(キーボード)、単3電池1本(マウス)、マニュアル類 長さ(mm)マウス:110.1、キーボード:422.3 寸法(mm)梱包時:520×142×42(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)マウス:36.1、キーボード:21.9 質量(g)キーボード:406.5(本体、バッテリーを除く)、マウス:65.5(本体、バッテリーを除く) 奥行(mm)マウス:61.5、キーボード:134.5 消費電力キーボード: 1.5V 単4電池×1、マウス:1.5V 単3電池×1 接続2.4GHz センサーマウスセンサー:オプティカルセンサー 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、20%(最大) キーストローク(mm)2.8±0.3 梱包質量(g)680 キーピッチ(mm)19.05(X方向)、19.05(Y方向) 各種認証CB、TUV Mark、CE、cTUVus、FCC、IC、IMDA、WPC、BIS、SIRIM、NBTC-SDOC、SDPPI、NTC、AITI、TRC、NCC、 BSMI、MSIP、 VCCI、 JRF、 KVALITET、 ICASA、 TRA、 NTRA、 MOC、 PTA、 ICT、 EQM、 BOCRA、 ARCT、 ETA、 NCA、 POTRAZ、 ANF、 ARTEL、 INCM、 ARN、 AMRTP、 ANRT、 ARCEP、ARTP、 CERT、 ARNTIC、 OMERT、 CNC、 AFTIC、 ANATEL、 SUBTEL、 IFETEL、 TUV NOM、 RCM、 CONATEL、 SM DoC、 AR COC、 BY TR DoC、 KNCA、 UA RED DoC、 ACI、 EAC、 INACOM、 LTA、MACRA、 RURA、 NATCOM、 UCC、 ZICTA、 ART、 ANAC、 ARPEC、 ARPTC、 MCCPT、 ORTEL、 PURA、 ARPT、 ATCI、 ARE、 DICT、 TRBR、 ATT、 PUC、 SUTEL、 INDOTEL、TELCOR、 ASEP、 URSEC、 ABTD、 DoTA、 BDHS、 RA、 BTP、 NTRC、 NFMU、 SMA、 MoT、 TELESUR、 TATT、 TCITC、 MPT 使用可能回数ボタン:最大1000万打(キーボード)、左右ボタンで最大300万クリック(マウス)キー:最大1000万打 駆動時間(分)バッテリー駆動時間:最大駆動時間はキーボードは約15ケ月、マウスは約18カ月、尚、使用状況により変動します。) 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)40
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい無線2.4GHz接続のコンパクトキーボードです。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使える無線2.4GHz接続タイプです。 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●コネクター形状:USB-A プラグ●サイズ分類:ミニサイズ●マルチファンクション機能:あり●レシーバー収納:対応●対応OS(Windows):Windows 11/10 セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 ブラック 質量(g)約310 ※電池含まず、(レシーバー)約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン センサー無線2.4GHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)、(レシーバー)約20×約16×約6.5 通信方式GFSK方式 キー数84キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

おすすめ人気ランキング