ワイヤレス マウスキーボードセット :「PC周辺機器」の検索結果
ワイヤレス マウスキーボードセットは、接続コードを使わず、無線でパソコンなどに繋ぐことができるキーボードとマウスのセットです。多くは、コンピュータ本体から数メートル以上離れても作業ができ、作業中にコードが絡まることもなく、デスク周りもすっきり。携帯に便利なコンパクトなセットもあります。セットに含まれるのは、小型レシーバーとレシーバー用延長コード、電源用の乾電池など。無線通信方式は主に、アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)とBluetooth2.0の2種類です。
「読取方式」から絞り込む
レーザー(1)
光学式(赤色LED)
青色LED(4)
その他(3)
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIR LEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
質量(g)【キーボード】約554※電池を含まず、【マウス】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類【マウス・射出光線】不可視波長域
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3
分解能【マウス】1000カウント
対応【マウス・レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【マウス】59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
キー配列日本語108キー
LED色【マウス】不可視光(赤外線)
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
ボタン数【マウス】3個
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間【マウス】約266時間
キーピッチ(mm)19
連続待機時間【マウス】約1041日
ホイール数【マウス】1個
電池使用可能期間【キーボード】約1年6カ月、【マウス】約554日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式【マウス】光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色グレー
質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能耐水仕様
インターフェースUSB
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHz
操作距離約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデル。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容抗菌 無線薄型フルキーボード×1、抗菌 無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
色ブラック
質量(g)【キーボード】約515※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2
電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能【マウス】1600カウント
対応【マウス・レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
キー配列109キー(日本語配列)
LED色【マウス】ブルー
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間【マウス】約384時間
キーピッチ(mm)19
連続待機時間【マウス】約1041日
ホイール数【マウス】1個
電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
ホットキー数12キー
読取方式【マウス】光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 クリック感の軽い無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線薄型コンパクトキーボード。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
質量(g)【キーボード】約505※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2
電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能【マウス】1600カウント
対応【マウス・レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
キー配列109キー(日本語配列)
LED色【マウス】ブルー
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間【マウス】約384時間
キーピッチ(mm)19
連続待機時間【マウス】約1041日
ホイール数【マウス】1個
電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
ホットキー数12キー
読取方式【マウス】光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線フルキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
質量(g)【キーボード】約568※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2
電源【キーボード】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能【マウス】1600カウント
対応【マウス・レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
キー配列109キー(日本語配列)
LED色【マウス】赤
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.5
ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間【マウス】約384時間
キーピッチ(mm)19
連続待機時間【マウス】約1041日
ホイール数【マウス】1個
電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式【マウス】光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線コンパクトキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
質量(g)【キーボード】約507※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2
電源【キーボード】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能【マウス】1600カウント
対応【マウス・レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
キー配列92キー(日本語配列)
LED色【マウス】赤
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.5
ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間【マウス】約384時間
キーピッチ(mm)19
連続待機時間【マウス】約1041日
ホイール数【マウス】1個
電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式【マウス】光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
質量(g)マウス:約75(電池含まない)、レシーバー:約2、キーボード: 約407(電池含まない)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスサイズ: 54.9×96.4×33.4、レシーバーサイズ: 14×6×19、キーボードサイズ:390×122.2×21.3
対応機種USBポートを搭載するMicroSoft Windows パソコン
センサーオプティカル
キー配列105キー 日本語配列
使用乾電池単3乾電池×1本/電池寿命3ヵ月
解像度1200DPI
ボタン数3ボタン(左右クリック・スクロール)
キーピッチ(mm)19
キーメンブレン方式
無線2.4GHz360°自動ホッピング方式34ch
動作距離(m)6~10
クリック数約300万クリック
デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)
電源単4乾電池
対応OSWindows11、10
キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー
解像度800 /1200/1600dpi
寿命キー:タイピング約800万回
キーストローク(mm)3
キーピッチ(mm)19
キーメンブレン片式
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4Ghz
読取方式光学センサー片式
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様チルト角度調整可能
セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類
質量(g)キーボード: 570、マウス: 69
ケーブル長(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)
対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPC
キー配列109キー(日本語配列)
保証期間1年
キーストローク(mm)2.5+/-0.4
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)
インターフェイスUSB Type-A
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
読取方式光学センサー
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。