絞り込み
種類
  • その他(1)
防塵防水性能
  • IPX8
  • IP6X(1)
  • IP54(33)
  • IP55(5)
  • IP57(1)
  • IP65(5)
  • IP66(7)
  • IP67(29)
  • IP68(16)
  • IPX2(3)
  • IPX4(2)
  • IPX7(1)
ブランド
  • ICOM(アイコム)(1)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73J ICOM(アイコム)アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73JICOM(アイコム)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275バッテリー容量(Ah)2.25防塵防水性能IPX8送信出力5W、3W、1Wインピーダンス(Ω)空中線:50受信感度-13dBμ(12dB SINAD)電波型式F3E
特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
18,900税込20,790
1セット
5日以内出荷
プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウトいざという時に混信があって大事な連絡ができなかった混信がないチャンネルを見つけるのが大変チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない「こんなことはありませんか?」ヤエス コネクト プロなら安心です複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本)本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時)電波形式F3E/F2D送信出力10mW以下/1mW以下電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード)送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch)動作温度範囲(℃)-10~ +50低周波出力700mW以上

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー