ON'S COMPANY
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
28×51×12
保護等級
【防水ケース】IP68
ケーブル
【充電ケーブル】マイクロUSB
通信距離
1km以上
充電時間(時間)
2.5
LED
【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77971191
B198606
(2人用セット)Bbt CS2本体セット×2、業務用防水ヘッドセット×2
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77970999
B198607
(3人用セット)Bbt CS2本体セット×3、業務用防水ヘッドセット×3
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください