ON'S COMPANY
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット 1人用 セット B198626 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
仕様
防水ケース付き
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
内容
MS本体セット×1、喉マイクイヤフォンセット×1
保護等級
【防水ケース】IP68
充電時間
2.5時間
ケーブル
【充電ケーブル】USB TYPE-C
通信距離
1km以上
LED
(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
サイズ(mm)
H28×W51×D12
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77971166
B198626
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0