曜日別特売

Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 - ON'S COMPANYBb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 - ON'S COMPANYBb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 - ON'S COMPANY
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
保護等級
【防水ケース】IP68
充電時間
2.5時間
ケーブル
【充電ケーブル】マイクロUSB
通信距離
1km以上
LED
【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
サイズ(mm)
H28×W51×D12
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77970965B1988101台1個
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77971105B1988111セット2個
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77971087B1988121セット3個
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする