31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番543-0712 質量(g)20 対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)リチウムイオン電池パック
対応機種CL40、CL40L、CL45 バッテリー容量(mAh)2200 電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

トラスコ品番294-7676 質量(g)40 対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)リチウムイオン電池パック
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番336-5514 質量(g)35 定格電圧(V)3.7 消費電力1000mAh 対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

トラスコ品番829-0796 適合機種CL1K
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番385-3772 適合機種DJP45 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1000
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000 防水性本体装着時 防水
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)標準型リチウムイオン電池パック
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)1900 アズワン品番64-8678-29
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1800
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)薄型リチウムイオン電池パック
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)1500
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)薄型リチウムイオン電池パック
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)1200
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1910min.(2010mAh typ.)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

標準型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)2100 (付属品と同等) アズワン品番64-9538-62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)大容量リチウムイオン電池パック
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)3350
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

薄型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)1260
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3050min.(3150mAh typ.)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

リチウムイオンバッテリー用充電器です。
用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器 仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A 質量(kg)5.3 品名充電器 容量(L)18 充電方式2スロット順次充電方式
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)(minimum)2200,(typical)2350 防水性本体装着時 防水
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350 防水性本体装着時 防水
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

7.4V/1100mAhのリチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使い約1時間35分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

7.4V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使用し約2時間30分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

7.4V/2200mAhの大容量リチウムイオンバッテリーでバッテリーセーブ機能ON時約18時間、OFF時約14時間の運用が可能です。対応機種はTCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D261E、TCP-D261、TCP-D261BTE、TCP-D261BT、TCP-D551、TCP-D561、TCP-D561BT、TPZ-D553、TPZ-D563、TPZ-D563E、TPZ-D563BT、TPZ-D563BTEです。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7 対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ 充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139) バッテリー容量(mAh)980 通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
対応製品IP510H 備考ACアダプターBC-228が必要 温度(℃)【充電時】15~40 入力電圧(V)12~15 DC 電流(mA)【充電】840
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります