絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • TOA(35)
  • アルインコ(21)
  • スタンダード(9)
  • KENWOOD(8)
  • 谷沢製作所(6)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(5)
  • エスコ(3)
  • モトローラ(3)
  • SHURE(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • Ronkジャパン(2)
  • キングジム(1)
  • SONY(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • audio-technica(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーICOM(アイコム)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)タイピン型マイクロホンICOM(アイコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUSICOM(アイコム)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー素早く一斉連絡!かんたん操作!13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!自治体の活動に!レジャー用に仕様免許・資格要不要:不要付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用 ICOM(アイコム)スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用ICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUSIC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUSIC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
広帯域受信機(アナログ) ICOM(アイコム)広帯域受信機(アナログ)ICOM(アイコム)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型、携帯型の広帯域受信機です。AM/FMラジオも受信可能です。
用途ラジオ放送の受信各種無線の受信仕様【カバー範囲】0.100~1309.995MHz(一部の周波数を除く)トラスコ品番180-6765RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付型マイクロホン ICOM(アイコム)ヘルメット取付型マイクロホンICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用トラスコ品番510-0402質量(g)62
トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク ICOM(アイコム)トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイクICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番297-9802質量(g)52対応機種IC-4855
イヤホンマイク タイピンマイクロホン アイコム HM-163A (防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)イヤホンマイク タイピンマイクロホン アイコム HM-163A (防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810IC-5880/IC-D400/IC-D400S/IC-D50IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUSIC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUSIC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUSIC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUSIC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
IP54防塵防滴性能Φ36mmスピーカーを搭載エマージェンシーボタンを装備
質量(g)約190コネクタ形状8ピンモジュラープラグケーブル長(mm)870(カールした最短状態)防水性IP54
アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用ICOM(アイコム)
10,800税込11,880特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FS ICOM(アイコム)防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FSICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
無指向性タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)無指向性タイピン型マイクロホンICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番510-0089質量(g)34
単一指向性タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)単一指向性タイピン型マイクロホンICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番509-9871質量(g)34
広帯域ハンディレシーバー(ブラック) ICOM(アイコム)広帯域ハンディレシーバー(ブラック)ICOM(アイコム)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
性能選択度:【WFM】150kHz以上/-6dB、【AM/FM】12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB質量(g)約200(本体/アンテナ/付属電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60(充電可能な温度範囲:0~+40)電圧(V)外部電源/定格4.5(使用範囲:4.5~6.3)チャンネル数通常メモリ:1300ch、 スキャンエッジメモリ:25組50ch、オートライトスキャン用メモリー:200ch分解能[周波数]5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz(※バンド/モードによっては選択できません。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×86×29.8(突起物を除く)消費電流(mA)[3.0V時]受信待ち受け時:65(typ)、AF定格出力時:130(typ)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF)、パワーセーブ時(1:4):30(typ)バッテリーDC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2)周波数範囲0.100 ~ 252.895MHz 255.100 ~ 261.895MHz、266.100 ~ 270.895MHz 275.100 ~ 379.895MHz、382.100 ~ 411.895MHz 415.100 ~ 809.895MHz、834.100 ~ 859.895MHz 889.100 ~ 914.895MHz、960.100 ~ 1309.995MHzモードWFM/FM/AM端子アンテナ/SMA型受信方式トリプルスーパーヘテロダイン接地マイナスインピーダンス(Ω)アンテナ/50不平衡、低周波負荷/INT:16Ω、 EXT:8Ωバッテリーライフニッケル水素電池:約15時間(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時)、アルカリ乾電池:約19時間(乾電池の種類により異なる)受信感度【FM】1.625MHz~4.995MHz : -10dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -12dBμ、30.000MHz~117.995MHz : -15dBμ、118.000MHz~246.995MHz : -15dBμ、247.000MHz~469.995MHz : -15dBμ、470.000MHz~832.995MHz : -10dBμ、833.000MHz~1029.995MHz : -11dBμ、1030.000MHz~1309.995MHz : -9dBμ、【WFM】76.000MHz~108.000MHz : -1dBμ、175.000MHz~221.995MHz : -1dBμ、470.000MHz~770.000MHz : 5dBμ、【AM】0.495MHz~4.995MHz : 2dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -3dBμ、118.000MHz~136.000MHz : -4dBμ、222.000MHz~246.995MHz : -4dBμ、247.000MHz~329.995MHz : -2dBμ中間周波数1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz、1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz低周波出力150mW以上:(DC3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時)、80mW(typ):(DC3V/8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時)
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイクICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイクマイク出力調整用ボリューム付き操作しやすい大型スイッチを採用
対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
UP/DOWN/POWERキースイッチを装備TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク6mケーブル、取付基台付属
質量(g)400ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)防水性IPX7相当
アイコム HM-223 防水スピーカーマイク  IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク36Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
車載型業務無線機のコマンドマイク28Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約200コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時 )
アイコム HM-230 スピーカーマイク  IP500M用 ICOM  トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-230 スピーカーマイク IP500M用 ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
テンキーで相手局指定や呼び出しが可能テンキーでメッセージの編集が可能防塵防噴流(IP55)
質量(g)約250コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)防水性IP55(本体装着時)
アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204コネクタ形状14ピン スプリング式ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)防水性IP68(本体装着時)
防水型スピーカーマイクロフォン HM-172 ICOM(アイコム)防水型スピーカーマイクロフォン HM-172ICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
防水仕様防水
防水型スピーカーマイクロフォン HM-159SJ ICOM(アイコム)防水型スピーカーマイクロフォン HM-159SJICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
接話タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)接話タイピン型マイクロホンICOM(アイコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。
仕様IC-4800用接話タイピン型マイクロホントラスコ品番510-0097質量(g)45

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー