5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141 取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじU5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。
トラスコ品番722-3951 取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 有効伸長(mm)908~1515
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

2段式の床上型マイクスタンドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1 材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)135 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性60Hz~20kHz 寸法(Φ×mm)12×420 指向性単一指向性(カーディオイド) インピーダンス(Ω)120(平衡型) 適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3 材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装 質量(g)465 形式ム-ビングコイルマイクロホン 出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B) 感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性100Hz~10kHz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(平衡型) 適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります