- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- 38ページ目
38ページ目: トラック用品
ライトスライダー標準タイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ライトスライダー標準タイプに使用可能な操作レバーです。
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)
サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
1セット
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。
用途サウンドパーツ
モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品取付ステー
電圧DC24V
周波数(Hz)340±20/400±20HZ
定格4A
適合車種DC24V車
音量(dB)107±4
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シートレールの取付位置を車輌側に合わせて組み替えていただくだけで穴開け加工なしで装着できます。
用途フォークリフト
仕様背面ポケット装備
機能シートベルト、リクライニング、サスペンション
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100
全幅(mm)420
材質アルミ
質量(kg)3.5
全高(mm)750
寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250
寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ
付属品取付バンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)
適合20~32mmΦのミラーステー
材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン
寸法(mm)160×122-(ステー部100)
適合車種三菱ふそう2t キャンター(H5,11~)、いすゞ2t NEWエルフ(H5,7~H16,5)、いすゞ2t '07エルフハイキャブ(H19,1~)
クリスタルシフトノブ 泡 150mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ泡
材質鉄三価ホワイトメッキ
形状鍛造品
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書(2.6MB)
明るさ(Lm)14
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP68
材質PP
外形寸法(幅W×高さH)(mm)312×232
パーツNo.1-71737-622、MC922758、1-71707-152-0、1-71737-622-2、1-71737-917-2、1-71737-917-0、MC937795、1-71737-917-1、1-71707-152、1-71737-917、1-71737-917-3
有効寸法(mm)290×212
曲率半径R620
適合メーカーISUZU、MMC
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約64
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)15
寸法25×52
消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
用途GN-Kの先端に装着します。
材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ
寸法(mm)33×12Φ
色温度(K)約8000
定格電流(mA)約220
適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)
明るさ(Lm)約200
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
DC12V/24Vどちらでも使用できます。
ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ
付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス
適合DC12V/24V共用
材質(本体)樹脂
材質(ケース)アルミニウム
色温度(K)8000±500
伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(カバー)PP
材質(フック)スチール
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。
破断強度(kg)900
材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
仕様ワイドゴムグリップ、Jフック
破断強度(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
格段に輝く光を放つ!!
用途12W電球/交換用
色ホワイト
本体寸法(mm)H38×Φ17
色温度(K)約8000
電流(mA)12V/約330、24V/約160
明るさ(Lm)約500
LED使用数(個)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117
定格出力(W)80
口数AC×1口、USB×1口
入力電源シガープラグ
瞬間出力(W)最大100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)140
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。
長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング
幅(mm)110
高さ(mm)128
奥行(mm)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45
光源LED
消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9
色温度(K)6000
寿命約20000時間
防塵防水性能IP67
材質(レンズ)PMMA
動作電圧10-30V DC
定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9
防水仕様IP67
明るさ(Lm)1760
LED使用数(個)8
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途ボディパーツ
色クロームメッキ
取付方式交換式
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
こんなお得な商品も!

エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
純正品番MH064377
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。