27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79,900 税込87,890
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。 仕様増幅比/1:2 材質ステンレス タイプエアフィルなし 口径(Φmm)最小10 空気消費量(NL/min)260~527 調整機能消費量目盛調整
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷





フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
1個
139,000 税込152,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷



1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ 寸法L(mm)36 寸法D(Φmm)37 寸法E(mm)11 寸法P(mm)29 寸法d(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118 寸法PTRc1/8 寸法MM4×10
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷