絞り込み
ブランド
- SafeAll
- モノタロウ(11)
- オーエッチ工業(180)
- 三友(111)
- エスコ(80)
- ユタカメイク(77)
- TRUSCO(66)
- allsafe(64)
- SK11(44)
- 日軽金アクト(38)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(33)
- まつうら工業(25)
- テザック(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- アイネット(20)
- 信和自動車工業(20)
- KITO(キトー)(19)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- シライ(18)
- 萩原工業(14)
- ブランドをもっと見る

ラチェットバインダー
SafeAll¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷重量物の荷締め作業において、優れたテコ効果と機械的アドバンテージを発揮する高耐久モデルです。精密に設計され、信頼性を重視して製造されており、輸送中の荷物を確実に固定するための強度・操作性・安全性を兼ね備えています。ラチェット機構により、少ない力で確実なテンション調整が可能です。ラチェットを一段ずつ操作することで、荷物に対して安定した張力をかけることができ、輸送中も確実に固定された状態を維持します。ハンドルは人間工学に基づいた設計で、作業効率を高めつつ、作業者の負担を軽減します。 両端にはグラブフックを装備し、2種類のチェーンサイズに対応。チェーンをしっかりと掴む設計のグラブフックにより、ズレや滑りを防止し、過酷な条件下でも確実な保持力を発揮します。質量物の荷締めでも安心して使用できます。用途トラック、トレーラー、フラットベッドなど、さまざまな荷締め用途に対応する高い汎用性を備えており、現場作業の効率向上に貢献します。堅牢な構造とグラブフック仕様により、常に安定した確実な荷締めを実現します。長さ(mm)【バレル】251巻取長さ(mm)203
Ergo 2" ラチェットバックル
SafeAll¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・幅2インチ(約50mm)ストラップ対応。・バックル単体販売。・オープンスロットマンドレル構造(特許出願中)。・荷締め時間を最大約35%短縮。・中荷重タイダウン用途に最適。・エルゴノミクス設計。・ワイドハンドルで操作性向上。・TUV Rheinland(北米)認証取得。・高強度鍛造合金製仕様幅2インチ(50mm)ストラップ対応
ドッグボーン ショートストラップ
SafeAll¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷独自の形状と設計により、適切なテンションを確保し、輸送中の車両のズレや損傷を防止します。積み込み・積み下ろし作業を効率化し、作業時間と労力の削減に貢献します。補強されたアイ部、耐摩耗性に優れたウェビング、カットや裂けを防ぐ仕上げ加工されたエッジを採用。過酷な使用環境でも性能と耐久性を維持します。さらに、反射ステッチにより低照度環境での視認性を向上。PVBコーティングが施されており、グリースや汚れ、路面からの水はねにも強い仕様です。耐摩耗ウェビング。仕上げ加工エッジ。補強アイ仕様。PVBコーティング(耐油・耐汚れ・耐スプレー)。反射ステッチ全長(mm)400使用荷重(kg)1495
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品