Ergo 2" ラチェットバックル
・幅2インチ(約50mm)ストラップ対応
・バックル単体販売
・オープンスロットマンドレル構造(特許出願中)
・荷締め時間を最大約35%短縮
・中荷重タイダウン用途に最適
・エルゴノミクス設計
・ワイドハンドルで操作性向上
・TUV Rheinland(北米)認証取得
・高強度鍛造合金製
- 仕様
- 幅2インチ(50mm)ストラップ対応
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ


























