- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 22ページ目
22ページ目: トラック輸送・運送用品
商品豆知識
底面を引きずらないHIGHリフト
用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)上昇:20
レバー数2本付き
取扱説明書(0.57MB)
底面を引きずらないHIGHリフト。サイドローラー付きでスムーズ移動
用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)上昇:20
質量(kg)27.9(レバー込み)
長さL(mm)積載部:1100
レバー数2本付き
取扱説明書(0.57MB)
1セット
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408
材質ベルト;ポリエステル
ベルト幅(mm)25
全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5
破断荷重(kg)4.0kN(408
バックルラチェットバックル
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。
用途軽トラック荷台用マット。
仕様片面:フラット
材質ゴム
表面片面:丸突起付き
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×5
1枚
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。
仕様両端リング加工
材質ポリエチレン,ポリエステル
色黒
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。
仕様両端リング加工
材質ポリエチレン,ポリエステル
色青
荷台前方のとりいに取付けて、積載物を固定しやすくする製品です。木材やパイプなど、長い資材の固定に便利なダンプ車用の架装部品です。
用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。
質量(kg)4
色白
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様ワンピース(トラックレール)
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(0.22MB)
国産材料・縫製による高品質なトラックシートです。しなやかで取り扱いがしやすく長持ちします。
用途荷物輸送、野積カバー
両方の素材の良いところを掛け合わせたロープです。(通称:ハイクレ・PV・リキロンなどとも呼ばれます)軽く、滑りにくく、作業に適しています。
トラックロープとしても荷締め用としても一般作業に広く使われており、鮮やかなオレンジ色のロープとして幅広く御愛用頂いております。
一般作業に広く使われています。
※適合繊維ロープは気候湿気などの要因により太さ長さが縮んだり伸びたりします。太さは呼称太さで若干の誤差があります。長さに関しては余尺をとっていますので短くなることはありません。
仕様●太さ:約4mm●長さ:約200m
アズワン品番67-9132-80
1巻
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
平張りタイプ
軽トラック用
用途:果樹・野菜・鮮魚などの輸送。
カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。
雨天時の運搬にお使い頂けます。
真夏の日差しから資材や品物を守る遮熱シートです。
耐候性約5年
仕様●カラー:表/パールホワイト、裏/シルバー●材質:シート本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム●付属品:ゴムバンド10本
アズワン品番67-4927-92
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。
仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10
トラスコ品番421-9892
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
色青緑
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5
破断荷重(kN)40
ベルト厚(mm)3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8
アズワン品番65-9572-79
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kg
アズワン品番65-9334-89
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(16個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
用途荷物の荷崩れ防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4
破断強度(kg)1600
端末仕様エンドレス
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ
幅(mm)20
厚さ(mm)2
色黒
質量(g)700
折径(mm)950~1100
入数(本)8
1袋(8本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
フレーム・シート共に国産品で高品質、組立はジョイント式で簡単、積み下ろしも容易にできます
用途軽トラック荷台に取り付けて積載荷物のカバーになります。
幅(cm)138
パイプ径(Φmm)19
高さ(cm)73
材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ
奥行き(cm)191
デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製。いすゞ用('07エルフ/フォワード320/ギガ)とふそう用('20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)、日野用(デュトロ)の車種専用モデル
付属品ボルト&ワッシャー×4
材質ステンレス(SUS304-2B)
タイプ20角
品質に自身あり!
軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。
Wつめで安心ブレーキ!
ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!
用途荷物の固定、縛り、持ち上げ
材質鉄
揚程(m)1.5
チェーン径(Φmm)6
チェーン本数1本
破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛
ベルト幅(mm)100
破断強度(kg)10000
ベルト色イエロー
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ巻取側(m)7
ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
遮熱・遮光効果により、夏場の直射日光を遮ります。
従来のアルミと違い、特殊ラミ加工により乱反射となり眩しくありません。
軽くて、使いやすく、汚れも落ちやすいです。
#4000クラスの厚手の生地を使用。UV剤の配合により、耐候性とともに耐久性も備えてます。
シート自体が蓄熱しにくいため、養生する内側の温度上昇が抑えられます。
夏場の野菜・塗料缶・プラスチック製品等の運搬・保管時の日除けに。太陽熱による被害を軽減できます。
遮熱シートでありながら透光性もありますので、仮設テントや農業用簡易倉庫等の天幕としてもお使いいただけます。
夏場でも暑くなりにくく、そこそこ明るい環境を作れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートに。
炎天下での塗料等の保管シートとして。
仕様周囲ハドメ加工
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.34
色パールホワイト
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
ベルト色青
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
材質(ベルト)ポリエステル
日本製で高品質な迷彩柄のシートです。
用途野営時の簡易テントや寝袋カバーとして!雨衣、ポンチョなどに。天幕、車両等の雨除けに。訓練用資機材等の梱包に。
材質ポリエチレン
関連資料迷彩シートチラシ(0.85MB)
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質発泡ポリエチレン
色ブルー
タイプハード
関連資料製品資料(2.9MB)
ジャストマットは電線由来の塩ビを主原料とした養生用・緩衝材用・歩行用など、多目的な用途に最適な耐久性抜群の万能マットです。 。柔軟性抜群で地面にジャストフィット!再生塩ビを原料としたゴムのような質感!。表面にダイヤ柄模様がありゴムマットのように滑りにくく足元も安全!ゴムマットと同じように地面にフィットし傷つけません。ゴムのような臭いもしません。また環境に悪影響を与える物質は使用していません。
用途農業現場、建設現場、工場住宅の入り口など様々な場所に
仕様表面にダイヤ柄
厚さ(mm)10
寸法(mm)900×1800
色ブラック
質量(kg/枚)約26
主原料再生塩ビ
1セット(4枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策
仕様片面凹タイプ
厚さ(mm)13(リブの厚さ含む)
寸法(mm)615×1230
色ブラック
エコマーク認定認定
穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×1か所
質量(kg/枚)約10
耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)
主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)
エコマーク認定番号14 118 013
1セット(10枚)
¥79,980
税込¥87,978
31日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策
仕様両面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。)
厚さ(mm)21(リブの厚さ含む)
寸法(mm)910×1820
色ブラック
エコマーク認定認定
穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所
質量(kg/枚)約23
耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)
主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)
エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策
仕様片面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。)
厚さ(mm)17(リブの厚さ含む)
寸法(mm)910×1820
色ブラック
エコマーク認定認定
穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所
質量(kg/枚)約23
耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)
主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)
エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策
仕様片面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。)
厚さ(mm)17(リブの厚さ含む)
寸法(mm)1230×2560
色ブラック
エコマーク認定認定
穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×4か所
質量(kg/枚)約40
耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)
主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)
エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
仕様ハイエース用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)3
寸法(mm)1535×2934
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)
質量(kg/枚)約13.5
1枚
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)1800×3200
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット
質量(kg/枚)約39
1枚
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
平シャーシからの作業者転落を防止するための安全対策ベルトです。
ベルトの強度は5000kg (5t) です。
取付は簡単に出来ます。
全長(mm)13500
ベルト幅(mm)50
破断強度(kg)3000(3t)
フックスナップフック
非常に発色の良いブルーの荷台シートです。
寸法(mm)1800×2200×t0.35
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ループ状に簡単固定できます。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
適合品番774CW12A/13A/14A/15A・774RW12A/13A/14A/15A
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックルカム
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックルWラチェット
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。