1,529件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー 種別緩衝スペーサー 材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ) 加工端面被膜あり、コーナーカット 構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。 仕様ラチェットタイプ 材質ポリエステル 破断強度(N)4900
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。
用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。 材質〈TPC-100〉PP(ポリプロピレン)テープ金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA988XB-5 質量(kg)2.2 能力(t)0.5 巻取長さ(m)1.3
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

材質(ベルト)超強力ポリエステル繊維
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ベルト)超強力ポリエステル繊維
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ベルト)超強力ポリエステル繊維
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA982CB-6 材質(ベルト)ポリエステル
1個
9,040 税込9,944
翌々日出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用 トラスコ品番421-4081 最大使用荷重600kg 破断荷重(kN)30
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック) 最大使用荷重400kg 破断荷重(kN)20
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用 最大使用荷重400kg 破断荷重(kN)20
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ラッシングレール用 最大使用荷重600kg 破断荷重(kN)30
1組
7,398 税込8,138
7日以内出荷

安価で引っ張り強度のあるロープです。
用途トラックの荷締め等。
1巻
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番697-8227 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 形状両端:Jフック オレンジ ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5 最大使用荷重(t)0.764 ベルト厚(mm)2.2
1台
10,253 税込11,278
当日出荷

DXF型ステップ用滑り止めキャップ
アズワン品番68-9386-65
1式
3,998 税込4,398
10日以内出荷

商品名:楽らくアンカーバンド ストロング。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。連結して長さの延長も楽らく
用途用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。 切り幅(mm)100 折径(cm)30 関連資料(2.07MB) (1.02MB)
1セット(12袋×12本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締め用
仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700 アズワン品番67-5793-66
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ トラック用はしご TRH-T用 フック 左右1セット
1セット
3,098 税込3,408
4日以内出荷

カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)25 端末仕様鍛造セーフティ ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)1.5 アズワン品番65-1872-59
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。
タイプシボリ縫製 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)5 バックル幅(mm)100 ベルト長さ固定側(m)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 アズワン品番65-1872-39
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ベルト幅25mmで強力タイプ。握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷締用として一番多く使用されている!。荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。
タイプシボリ縫製 ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側) 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) バックル幅(mm)100 アズワン品番65-1868-62
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。
バックル幅(mm)92
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトスライダーフラットタイプ本体後部に手動式スライドストッパーを設けることにより、バラ積み作業時に本体を逆向き(前と後が入れ替わる)に使用する際の、バラ荷物の下への潜り込みを防止するオプション部品です。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

耐久性・防水性に優れた軽トラック用シート 軽くて使いやすい 丈夫で長持ち トラックシートの決定版!! ゴムバンド付き
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

耐久性・防水性に優れた軽トラック用シート 軽くて使いやすい 丈夫で長持ち トラックシートの決定版!! ゴムバンド付き
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

耐久性・防水性に優れた軽トラック用シート 軽くて使いやすい 丈夫で長持ち トラックシートの決定版!! ゴムバンド付き
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます 中型トラック用
付属品ゴムバンド2本付
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます 小型トラック用
付属品ゴムバンド2本付
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


T13-2500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2520 密度(g/cm3)(見かけ)0.19 総厚(mm)13 圧縮強度(MPa)1.45 曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291 曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
8,390 税込9,229
6日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ホゴマット
材質にはポリエチレンフィルムにポリエチレン発泡体を使用しています。紙同様に扱い易く、裏面はクッション材付で、床等を小石・砂等からの擦り傷から守ります。 床・廊下・階段の養生に適しています。
1巻長さ(m)30 幅(mm)1000 厚さ(mm)2
1巻
4,698 税込5,168
4日以内出荷

『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります